VESTIL HDC-305-96-DC Υδραυλικός φορέας τυμπάνου, περιστροφέας και μπούμα, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο | AG8CUW

VESTIL HDC-305-96-DC Hydraulic Drum Carrier, Rotator and Boom, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο

Στοιχείο: AG8CUW Μοντέλο: HDC-305-96-DC
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,248.27 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας / περιστροφικό τύμπανο
ΑποδέχεταιΤύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα800 lbs.
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
ΧρώμαΜπλε
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Μπροστινός τροχός Dia.8"
Υλικό μπροστινού τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος μπροστινού τροχούΆκαμπτος
Πλάτος μπροστινού τροχού2"
Ύψος118 "
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Μήκος104.13 "
Ανύψωση ύψους96 ίντσες
Μέγιστο ύψος ανύψωσης97.56 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Drum Dia.23.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Drum Dia.20.5 "
Κινητήρας HP1 hp
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός μπροστινού άκαμπτου τροχού2
Αριθμός πίσω περιστρεφόμενου τροχού2
Αριθμός Πίσω Περιστρεφόμενου Τροχού2
Αριθμός τροχών4
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Πίσω τροχός Dia.5"
Υλικό πίσω τροχούΠολυ χάλυβα
Τύπος πίσω τροχούΣτροφέας
Πλάτος πίσω τροχού2"
Τύπος περιστροφήςΤραβήξτε την αλυσίδα
Ολική περιστροφή360 μοίρες
Τάση12V DC
Κλείδωμα τροχούΝαι
Πλάτος49.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 339.75
Ύψος πλοίου (cm)295.91
Μήκος πλοίου (cm)289.72
Πλάτος πλοίου (cm)124.94
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΎψοςΜήκοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΚινητήρας HPΠηγή ενέργειαςΤύπος περιστροφήςΤάσηΤιμή
VESTIL HDC-305-60 Υδραυλικός φορέας τυμπάνου, στροφέας και μπούμα, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο | AG7TVY HDC-305-6046.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-ΧειροκίνητοΣτρόφαλος χεριών-€5,126.26
RFQ
VESTIL HDC-305-72 Υδραυλικός φορέας τυμπάνου, στροφέας και μπούμα, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο | AG7TVZ HDC-305-7239.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-ΧειροκίνητοΤραβήξτε την αλυσίδα-€4,031.79
RFQ
VESTIL HDC-305-84 Υδραυλικός φορέας τυμπάνου, στροφέας και μπούμα, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο | AG7TWA HDC-305-8449.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-ΧειροκίνητοΤραβήξτε την αλυσίδα-€4,312.50
RFQ
VESTIL HDC-305-96 Υδραυλικός φορέας τυμπάνου, περιστροφέας και μπούμα, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο | AG7TWB HDC-305-9649.19 "118 "104.13 "97.56 "-ΧειροκίνητοΤραβήξτε την αλυσίδα-€4,495.70
RFQ
Υδραυλικός φορέας τυμπάνου VESTIL HDC-305-60-AC, στροφέας και μπούμα, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο | AG8CUN HDC-305-60-AC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΣτρόφαλος χεριών115V AC€5,449.48
RFQ
VESTIL HDC-305-60-DC Υδραυλικός φορέας τυμπάνου, περιστροφέας και μπούμα, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο | AG8CUP HDC-305-60-DC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "1 hpΗλεκτρικό ΑσύρματοΣτρόφαλος χεριών12V DC€5,811.59
RFQ
VESTIL HDC-305-72-AC Υδραυλικός φορέας τυμπάνου, περιστροφέας και μπούμα, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο | AG8CUQ HDC-305-72-AC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΤραβήξτε την αλυσίδα115V AC€5,602.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDC-305-96-DC Hydraulic Drum Carrier, Rotator and Boom, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο
€6,248.27 /μονάδα