VESTIL Φορητός φορέας υδραυλικού τυμπάνου σειράς HDC-305/Rotator/Booms


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 800 lbs. , Χρώμα: Μπλε , Μέγεθος τυμπάνου: 55 gal. , Υλικό μπροστινού τροχού: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Τύπος μπροστινού τροχού: Άκαμπτος , Περιλαμβάνει: Φορτιστής Μπαταρίας , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Drum Dia.: 23.5 " , Min. Drum Dia.: 20.5 " , Αριθμός μπαταριών: 1 , Αριθμός μπροστινού άκαμπτου τροχού: 2 , Αριθμός πίσω περιστρεφόμενου τροχού: 2 , Υλικό πίσω τροχού: Πολυ χάλυβα , Τύπος πίσω τροχού: Στροφέας , Πλάτος πίσω τροχού: 2" , Κλείδωμα τροχού: Ναι
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΎψοςΜήκοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΚινητήρας HPΠηγή ενέργειαςΤύπος περιστροφήςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HDC-305-72
39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-ΧειροκίνητοΤραβήξτε την αλυσίδα-€4,031.79
RFQ
B
HDC-305-72-DC
39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "1 hpΗλεκτρικό ΑσύρματοΤραβήξτε την αλυσίδα12V DC€5,602.49
RFQ
C
HDC-305-72-AC
39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΤραβήξτε την αλυσίδα115V AC€5,602.49
RFQ
D
HDC-305-60
46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-ΧειροκίνητοΣτρόφαλος χεριών-€5,126.26
RFQ
E
HDC-305-60-AC
46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΣτρόφαλος χεριών115V AC€5,449.48
RFQ
F
HDC-305-60-DC
46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "1 hpΗλεκτρικό ΑσύρματοΣτρόφαλος χεριών12V DC€5,811.59
RFQ
G
HDC-305-96-AC
49.19 "118 "104.13 "97.56 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΤραβήξτε την αλυσίδα115V AC€6,064.97
RFQ
H
HDC-305-84
49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-ΧειροκίνητοΤραβήξτε την αλυσίδα-€4,312.50
RFQ
I
HDC-305-96
49.19 "118 "104.13 "97.56 "-ΧειροκίνητοΤραβήξτε την αλυσίδα-€4,495.70
RFQ
J
HDC-305-84-DC
49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "1 hpΗλεκτρικό ΑσύρματοΤραβήξτε την αλυσίδα12V DC€5,881.78
RFQ
K
HDC-305-84-AC
49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΤραβήξτε την αλυσίδα115V AC€5,881.78
RFQ
L
HDC-305-96-DC
49.19 "118 "104.13 "97.56 "1 hpΗλεκτρικό ΑσύρματοΤραβήξτε την αλυσίδα12V DC€6,248.27
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;