AKRO-MILS 30098 Ράφια Shelfmax


Οι κάδοι Akro-Mils 30980 Series ShelfMax χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και οργάνωση αποθεμάτων σε γραφεία, αποθήκες και εμπορικούς χώρους. Είναι ιδανικά για εργαλεία, είδη τροφοδοσίας, μαγειρικά σκεύη & ανταλλακτικά.

Φίλτρα
Ύψος: 6 "έως 8" , Εσωτερικό ύψος: 5 15 / 16 " , Εσωτερικό μήκος: 16 " , Εσωτερικό πλάτος: 5" , Μήκος: 16 "έως 18" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 35 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short: 7 , Εξωτερικό ύψος: 6" , Εξωτερικό μήκος: 17 7 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 6 5 / 8 " , Ποσότητα συσκευασίας: 10 , Πλάτος: 6 "έως 8"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30098 ΜΠΛΕ
Μπλε€17.26
B
30098SCLAR
Καθαρισμός€17.73
C
30098RED
Red€17.26
D
30098ΥΛΛΟ
Κίτρινο€17.26

30098 Ράφια Shelfmax

Οι κάδοι Akro-Mils 30980 Series ShelfMax χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και οργάνωση αποθεμάτων σε γραφεία, αποθήκες και εμπορικούς χώρους. Είναι ιδανικά για εργαλεία, είδη τροφοδοσίας, μαγειρικά σκεύη & ανταλλακτικά.

Χαρακτηριστικά

  • Οι κάδοι ShelfMax της σειράς Akro-Mils 30098 διαθέτουν φαρδύ μπροστινό άνοιγμα χοάνης για εύκολη πρόσβαση και διαμορφωμένη περιοχή ετικέτας για εύκολη αναγνώριση αποθηκευμένων αντικειμένων.
  • Διατίθενται σε κόκκινο, μπλε, καθαρό και κίτρινο χρώμα και διαθέτουν σύστημα αποθήκευσης με χρωματική κωδικοποίηση για την αναγνώριση διαφορετικών αντικειμένων που είναι αποθηκευμένα στον ίδιο χώρο.
  • Αυτοί οι κάδοι ShelfMax μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σχάρες / ράφια / κάθετες μονάδες αποθήκευσης και ανάκτησης μήκους 12, 18 & 24 ιντσών.
  • Διαθέτουν πλαστική κατασκευή για δομική ακαμψία και αντέχουν φορτία έως και 35 λίβρες.
  • Αυτοί οι κάδοι ραφιών ύψους 6 ιντσών φωλιάζουν μεταξύ τους όταν είναι άδειοι ή σχηματίζουν σταθερές μονάδες αποθήκευσης σε ράφια από χάλυβα και σύρμα όταν γεμίζουν.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 29301 Κάτοχος καρτών: Αυτή η θήκη καρτών χρησιμοποιείται για την κατασκευή θέσεων σε κάδους ραφιών και έχει διάφανο σώμα.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χρωματική κωδικοποίηση αυτών των κάδων ραφιών Akro-Mils;

  • Μπλε - Υδραυλικά / Προσωπικά / Ιατρικά
  • Κόκκινο - Ηλεκτρικό
  • Κίτρινο - Συγκόλληση
  • Πράσινο - Ασφάλεια / Φροντίδα τραυμάτων
  • Μαύρο - Συνδετήρες / Καθαρισμός & Προστασία
  • Πέτρα - HVAC / Ειδικό Δάπεδο
  • Γαλάζιο - Αναπνευστικό
  • Μωβ - Γαστρεντερικό

Πώς να αποτρέψετε την αποδιοργάνωση των κάδων αποθήκευσης;

Η τοποθέτηση ετικετών στους κάδους και η ύπαρξη συστήματος οργάνωσης αντικειμένων μπορεί να αποτρέψει την αποδιοργάνωση των κάδων αποθήκευσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;