Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30098YELLO Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 6-5/8 Inch Width, 6 Inch Height, Yellow | AD8GTF 4KEV8

AKRO-MILS 30098YELLO Κάδος ραφιού, 17-7/8 ίντσες μήκος, 6-5/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8GTF Μοντέλο: 30098YELLOCross Ref: 4KEV8
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
€17.26 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος6 "έως 8"
Μέσα σε ύψος5 15 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος16 "
Εσωτερικό πλάτος5"
Μήκος16 "έως 18"
Χωρητικότητα φορτίου35 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους6"
Εξωτερικό μήκος17 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος6 5 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα10
Τόμος0.29 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.29 cu. ft.
Πλάτος6 "έως 8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4365
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)47.94
Πλάτος πλοίου (cm)19.38
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 30098SCLAR Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 6-5/8 Inch Width, 6 Inch Height, Clear | AD3NQV 40K456 30098SCLARΚαθαρισμός€18.11
AKRO-MILS 30098RED Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 6-5/8 Inch Width, 6 Inch Height, Red | AD8GTE 4KEV7 30098REDRed€17.26
AKRO-MILS 30098ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 17-7/8 ίντσες μήκος, 6-5/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, μπλε | AD8GTG 4KEV9 30098 ΜΠΛΕΜπλε€17.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30098YELLO Κάδος ραφιού, 17-7/8 ίντσες μήκος, 6-5/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, κίτρινο
€17.26 /μονάδα