MORSE DRUM 80APS Mobile-Karrier, 208-Litre Poly or Steel Drum, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EGW

MORSE DRUM 80APS Mobile-Karrier, τύμπανο πολυ ή χάλυβα 208 λίτρων, χωρητικότητα 363 kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EGW Μοντέλο: 80APS

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,379.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMobile-Karrier
Χωρητικότητα800 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Ύψος διανομής17 "
Drum Dia.22.5 "έως 24"
Ύψος τυμπάνου34 "έως 36"
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
Ύψος17 "
Μήκος37.75 "
Αριθμός Τροχών3
Στυλ κλίσηςΧειροκίνητο
Γωνία κλίσης360 μοίρες
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη
ΖάντεςΠολυολεφίνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.65
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φορητός φορέας είτε για πλαστικό είτε για χαλύβδινο τύμπανο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.Ύψος τυμπάνουΤιμή
MORSE DRUM 80A Mobile-Karrier, 208-Litre Steel Drum, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EGU 9WEE7 80A22.5 "36 "€1,293.26
MORSE DRUM 80AM Mobile-Karrier, 208-Litre Steel Drum, Spark Resistant, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EGV 80AM22.5 "36 "-
RFQ
MORSE DRUM 80C Mobile-Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm Διάμετρος Ατσάλινο τύμπανο, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EGX 80C21 "έως 23"-€1,305.64
MORSE DRUM 80i Mobile-Karrier, Τύμπανο έως 208 λίτρων, Χωρητικότητα 363 kg | AF6EGY 8DTZ0 8022.5 "-€1,392.26
MORSE DRUM 80i-SS Mobile-Karrier, από ανοξείδωτο ατσάλι, έως 208 λίτρων ατσάλινο τύμπανο, 363 kg Καπάκι | AF6EGZ 80i-SS22.5 "-€5,145.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 80APS Mobile-Karrier, τύμπανο πολυ ή χάλυβα 208 λίτρων, χωρητικότητα 363 kg
€1,379.97 /μονάδα