MORSE DRUM 80A Mobile-Karrier, 208-Litre Steel Drum, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EGU 9WEE7

MORSE DRUM 80A Mobile-Karrier, χάλυβα τύμπανο 208 λίτρων, χωρητικότητα 363 kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EGU Μοντέλο: 80ACross Ref: 9WEE7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,293.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMobile-Karrier
Χωρητικότητα800 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Τύπος αλυσίδαςΑλυσίδα Cinch
Ύψος διανομής17 "
Drum Dia.22.5 "
Ύψος τυμπάνου36 "
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΑτσάλι
Ύψος17 "
Μήκος37.75 "
Αριθμός Τροχών3
Στυλ κλίσηςΧειροκίνητο
Γωνία κλίσης360 μοίρες
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη
ΖάντεςΠολυολεφίνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.3
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το φορητό κάρρι Morse 82A είναι μια μονάδα "όλα σε ένα" που μπορεί να σηκώσει / μετακινήσει / γέρνει / ανακινήσει / αποστραγγίσει ένα βαρύ τύμπανο
    • Χειρίζεται ραβδωτό χαλύβδινο τύμπανο διαμέτρου έως 57 cm. Απλή ασφάλιση χρησιμοποιώντας αλυσίδα τσιμπήματος, δεν χρειάζονται εργαλεία
    • Εύκολη μετακίνηση και διεύθυνση, το τύμπανο μπορεί επίσης να περιστραφεί 360 μοίρες για να αναμειγνύεται το περιεχόμενο
    • Οι κλειδαριές με κλίση μπορούν να στερεώσουν το τύμπανο σε οριζόντια θέση ή να κρατηθούν χειροκίνητα σε οποιαδήποτε γωνία για διανομή
    • Τα πλοία αποσυναρμολογήθηκαν μερικώς για να μειωθούν τα τέλη μεταφοράς

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.Ύψος τυμπάνουΤιμή
MORSE DRUM 80AM Mobile-Karrier, 208-Litre Steel Drum, Spark Resistant, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EGV 80AM22.5 "36 "-
RFQ
MORSE DRUM 80APS Mobile-Karrier, 208-Litre Poly or Steel Drum, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EGW 80 APS22.5 "έως 24"34 "έως 36"€1,379.97
MORSE DRUM 80C Mobile-Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm Διάμετρος Ατσάλινο τύμπανο, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EGX 80C21 "έως 23"-€1,305.64
MORSE DRUM 80i Mobile-Karrier, Τύμπανο έως 208 λίτρων, Χωρητικότητα 363 kg | AF6EGY 8DTZ0 8022.5 "-€1,392.26
MORSE DRUM 80i-SS Mobile-Karrier, από ανοξείδωτο ατσάλι, έως 208 λίτρων ατσάλινο τύμπανο, 363 kg Καπάκι | AF6EGZ 80i-SS22.5 "-€5,145.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 80A Mobile-Karrier, χάλυβα τύμπανο 208 λίτρων, χωρητικότητα 363 kg
€1,293.26 /μονάδα