DAYTON 29PH16 Drum Carrier 880 Lb. | AB8VUM

DAYTON 29PH16 Drum Carrier 880 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VUM Μοντέλο: 29PH16

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,455.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορέας τυμπάνου
Τροχίσκοι8"
ΚατασκευήΑτσάλι
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
φινίρισμαΣκόνη Επίστρωση
Χωρητικότητα φορτίου880 λίβρες
Μέγιστη. Ανελκυστήρας11 "
Αριθμός τυμπάνων1
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος53 "
συνολικό πλάτος33.5 "
Ζάντες8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση μεταξύ των ποδιών (31 ")
    • Χαμηλότερη θέση των σιαγόνων (34 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 29PH16 Drum Carrier 880 Lb.
€1,455.17 /μονάδα