Δακτύλιοι κλήσης

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AC006 / 150€60.61
RFQ
AC005 / 150€47.61
RFQ
AC006 / 200€92.36
RFQ
AC006 / 300€149.94
RFQ
MITUTOYO -

Δακτύλιοι κλήσης

ΣτυλΜοντέλοΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΤύπος διάστασηςφινίρισμαΑποφοίτησηΒάθος γνάθουΥλικόΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A505-733-------€248.25
B505-743J-------€279.83
B505-742 JCAL-------€251.33
C505-737-------€353.65
D209-921-------€1,270.15
E505-747-------€497.52
A505-750-------€517.61
F505-748-------€739.74
A505-732-------€183.08
G505-749ΟχιΊντσαΣκέτη0.001 "2.52 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 12 "€370.05
H505-742-51ΟχιΊντσαΣκέτη0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€182.71
I505-742-53ΟχιΊντσαΣατινέ χρώμιο0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€169.05
J505-745ΟχιΜετρικόςΦυσικό0.02mm64mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 σε 300mm€371.77
K505-744ΟχιΊντσαΣατινέ χρώμιο0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι, OD Carbide Jaws0 έως 6 "€263.52
L505-730ΟχιΜετρικός-0.02 mm1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 σε 150mm€161.46
M505-746 4LA87ΟχιΊντσα-0.001 "2.52 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 12 "€395.92
N505-742-54ΟχιΊντσαΣατινέ χρώμιο0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€169.05
O505-742ΟχιΊντσα-0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€190.89
P505-741ΟχιΊντσαΓυαλισμένο0.001 "1.97 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 8 "€236.68
Q505-675-55ΟχιΊντσαΣατινέ χρώμιο0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€170.99
R505-740ΟχιΊντσα-0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€160.60
S505-675-52ΟχιΊντσαΣατινέ χρώμιο0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€177.27
T505-731ΟχιΜετρικόςΦυσικό0.02mm50mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 σε 200mm€227.64
U505-738ΟχιΊντσα-0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι, σιαγόνες καρβιδίου OD / ID0 έως 6 "€285.68
V505 736ΟχιΊντσαΣατινέ χρώμιο0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι, OD Carbide Jaws0 έως 6 "€263.46
TESA BROWN SHARPE -

Δακτύλιοι κλήσης

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΒάθος γνάθουΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A599-579-12-5-1-2.5 "12 "€514.97
B599-579-8-1-1.9 "8"€420.01
C599-579-8-5-1-1.9 "8"€403.94
D599-579-4Φυσικό1.5 "0 έως 6 "€236.16
E599-579-5Φυσικό1.5 "0 έως 6 "€241.76
F599-579-12-1Φυσικό2.5 "0 έως 12 "€528.65
G75.115811Φυσικό1.5 "0 έως 6 "€293.16
H00589046Ανοξείδωτο ατσάλι2.52 "0 έως 12 "€202.07
I00589045Ανοξείδωτο ατσάλι1.97 "-€154.89
J00589021Ανοξείδωτο ατσάλι1.57 "-€129.77
K00589020Ανοξείδωτο ατσάλι1.57 "-€139.45
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Δακτύλιοι κλήσης

ΣτυλΜοντέλοΤύπος διάστασηςφινίρισμαΑποφοίτησηΒάθος γνάθουΥλικόΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A107ΊντσαΦυσικό0.001 "1.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€80.34
B142Ίντσαματ0.01 "1.5 "πλαστικός0 έως 6 "€53.85
C144MMΜετρικόςματ0.1 mm38.1mmπλαστικός0 σε 150mm€57.08
MAHR -

Δακτύλιοι κλήσης

Οι δαγκάνες κλήσης Mahr-Federal Inc. έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση των διαστάσεων εσωτερικού, εξωτερικού, βάθους και βημάτων αντικειμένων με μέγιστη ακρίβεια 0.001 ίντσες σε εύρος 6 ιντσών. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με σταθερή κλίμακα λεπίδας με μόνιμες διαβαθμίσεις και ρυθμιζόμενο ρυθμιστικό με καντράν στην κορυφή που κινείται κατά μήκος της λεπίδας. Ενσωματώνονται με ένα μηχανισμό σχάρας και γραναζιού που περιστρέφει το δείκτη μέσα στον επιλογέα για την παροχή κλασματικών μετρήσεων (σε / mm). Αυτές οι δαγκάνες είναι επίσης εξοπλισμένες με στεφάνη ασφάλισης για μηδενικές ρυθμίσεις και κυλιόμενη δακτυλήθρα για ομαλή κίνηση στην κλίμακα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των δαγκάνων κλήσης που διατίθενται σε διαστάσεις ίντσας και Μετρικές Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΤύπος διάστασηςΑποφοίτησηΒάθος γνάθουΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4107900Ίντσα0.001 "1.57 "0 έως 6 "€200.77
B4107005Μετρικός0.01 mm40mm0 σε 150mm€191.82
STARRETT -

Δακτύλιοι κλήσης

Οι δαγκάνες Starrett έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση εσωτερικών/εξωτερικών διαμέτρων των τεμαχίων εργασίας και τη χάραξη παράλληλων γραμμών στα τεμάχια εργασίας. Διαθέτουν επαφές στην άκρη του μαχαιριού και αιχμηρές και καθαρές διαβαθμίσεις καντράν για άμεση ανάγνωση και ακριβείς μετρήσεις, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το ανθρώπινο λάθος. Διαθέτουν ένα λεπτό ρολό ρύθμισης που λειτουργεί με τον αντίχειρα για να επιτρέπει τη λειτουργία με το ένα χέρι. Η βίδα ασφάλισής τους συγκρατεί τη σιαγόνα ολίσθησης για να αποτρέψει την κίνηση της δαγκάνας του καντράν και η σκληρυμένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζει μακροχρόνια ανθεκτική λειτουργία.

ΣτυλΜοντέλοΑποφοίτησηΕίδοςΒάθος γνάθουΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A830D-Ενέχυρο--€102.98
A123-6 W/SLC-Δαγκάνα κλήσης--€1,560.73
A831A-Ενέχυρο--€77.06
A690-2Z-Δαγκάνα κλήσης--€704.84
A120JZ-6-Δαγκάνα κλήσης--€1,142.82
APT24890-Δαγκάνα κλήσης--€15.21
B829B-Ενέχυρο--€85.86
APT99455-Συνέλευση--€9.29
C3202-120.001 "Δαγκάνα κλήσης2.5 "0 έως 12 "€409.29
D120Z-12 W / SLC0.001 "Δαγκάνα κλήσης2.5 "0 έως 12 "-
RFQ
EΒ120Α-60.001 "Δαγκάνα κλήσης1.5 "0 έως 6 "€422.49
F120B-120.001 "Δαγκάνα κλήσης3"0 έως 12 "€973.43
G3202-80.001 "Δαγκάνα κλήσης1.5 "0 έως 8 "€319.70
D120-120.001 "Δαγκάνα κλήσης1.5 "0 έως 12 "€695.61
D120A-60.02 mmΔαγκάνα κλήσης1.5 "0 έως 6 "€383.80
D120A-90.02 mmΔαγκάνα κλήσης1.5 "0 έως 9 "€653.48
D120A-6 W / SLC0.02 mmΔαγκάνα κλήσης1.5 "0 έως 6 "€510.44
H1202F-61 / 64 "Δαγκάνα κλήσης1.5 "0 έως 6 "€245.70
WESTWARD -

Δακτύλιοι κλήσης

ΣτυλΜοντέλοΒάθος γνάθουΥλικόΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6Χϋ771"Στερεό ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 4 "€128.48
B4 KU741.63 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€107.32
C4 KU751.96 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 8 "€186.61
D4 KU732.44 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 12 "€297.44
E6Χϋ793.38 "Ακρίβεια από ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 24 "€436.05
STARRETT -

Δακτύλιοι κλήσης

ΣτυλΜοντέλοΤύπος διάστασηςΑποφοίτησηΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3202-6Ίντσα0.001 "0 έως 6 "€238.25
B120ΑΜ-150Μετρικός0.02 mm0 σε 150mm€434.46
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Μετρικός πλαστικός δαγκάνας κλήσης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
H13416-0001AG6RPQ€192.08

Δακτύλιοι κλήσης

Οι δαγκάνες κλήσης ή οι δαγκάνες ολίσθησης έχουν σχεδιαστεί με βαθμονομημένη κλίμακα και ένδειξη κλήσης για τη μέτρηση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών διαστάσεων ενός αντικειμένου, καθώς και το βάθος μιας οπής. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από δαγκάνες κλήσης Bel-Art-Scienceware, Brown & Sharpe, General, Mitutoyo, Starrett και Westward. Αυτές οι μονάδες χρησιμοποιούν σύστημα μηχανισμού ραφιού και πείρου, το οποίο μεταφέρει τη γραμμική κίνηση των γνάθων στην περιστροφική κίνηση του δείκτη κλήσης. Στάρετ Οι δαγκάνες κλήσης χρησιμοποιούνται ευρέως από μηχανικούς και κατασκευαστές εργαλείων για ποικίλες εφαρμογές. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν λευκό καντράν με εύρος μέτρησης 0 - 6 ιντσών και διαβαθμίσεις 0.001 ιντσών. Δυτικός Οι δαγκάνες κλήσης είναι ιδανικές για τη μέτρηση εσωτερικής διαμέτρου (ID), εξωτερικής διαμέτρου (OD), βάθους και βημάτων. Αυτές οι δαγκάνες διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι που βοηθά στην αντίσταση στις αντιδράσεις οξείδωσης στις εκτεθειμένες επιφάνειες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις δαγκάνες κλήσης διαθέσιμες σε ίντσες και μετρικές διαστάσεις, ενεργοποιημένες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;