Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δαγκάνα WESTWARD 6XU79 Δαγκάνα 0-24 In | AF2TVT

WESTWARD 6XU79 Caliper Dial 0-24 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2TVT Μοντέλο: 6XU79

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€452.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαγκάνα κλήσης
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
DialΆσπρο
Τύπος διάστασηςΊντσα
Αποφοίτηση0.001 "
Βάθος γνάθου3.38 "
ΥλικόΑκρίβεια από ανοξείδωτο ατσάλι
Σειρά0 έως 24 "
Εύρος ανά επανάσταση0.100 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1825
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)77.98
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος γνάθουΥλικόΣειράΤιμή
Δαγκάνα WESTWARD 4KU73 0-12 In | AD8KVQ 4 KU732.44 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 12 "€336.13
WESTWARD 4KU74 Δαγκάνα κλήσης 0-6 ίντσες 1 5/8 ίντσα σαγόνι | AD8KVR 4 KU741.63 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€107.32
Δαγκάνα WESTWARD 4KU75 0-8 In | AD8KVT 4 KU751.96 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 8 "€210.89
WESTWARD 6XU77 Δαγκάνα κλήσης 0-4 ίντσας 1.0 ίντσα σαγόνι | AF2TVR 6Χϋ771"Στερεό ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 4 "€132.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6XU79 Caliper Dial 0-24 In
€452.51 /μονάδα