Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 505-742 Dial Caliper 0-6 In | AD8MUD 4LA83

MITUTOYO 505-742 Dial Caliper 0-6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8MUD Πρότυπο: 505-742Σταυρός: 4LA83

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€190.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαγκάνα κλήσης
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
DialΆσπρο
Τύπος διάστασηςΊντσα
Αποφοίτηση0.001 "
Βάθος γνάθου1.57 "
ΥλικόΣκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι
Σειρά0 έως 6 "
Εύρος ανά επανάσταση0.100 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΤύπος διάστασηςφινίρισμαΑποφοίτησηΒάθος γνάθουΥλικόΣειράΤιμή
MITUTOYO 505-731 Δαγκάνα κλήσης 2mm / Rev | AA8AHE 16Χ242 505-731ΟχιΜετρικόςΦυσικό0.02mm50mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 σε 200mm€232.46
MITUTOYO 505-745 Δαγκάνα κλήσης 2mm / Rev | AA8AHF 16Χ243 505-745ΟχιΜετρικόςΦυσικό0.02mm64mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 σε 300mm€385.61
MITUTOYO 505-742-51 Δαγκάνα κλήσης 6 ίντσες 0.100 / Rev Blue Face | AB4PZJ 1ZRR7 505-742-51ΟχιΊντσαΣκέτη0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€182.71
MITUTOYO 505-749 Δαγκάνα κλήσης 12 ίντσες 0.200 / Rev White Face | AB4PZK 1ZRR9 505-749ΟχιΊντσαΣκέτη0.001 "2.52 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 12 "€391.15
MITUTOYO 505-745CERT Δαγκάνα κλήσης 0 έως 300 2mm / Rev Cert | AC6VAB 36J685 505-745CERTΝαιΜετρικόςΦυσικό0.02mm2.52mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 σε 300mm€470.89
MITUTOYO 505-675-52 Δαγκάνα κλήσης 6 ίντσες μωβ 0.100 / αναθ. | AD6XPJ 4CGJ2 505-675-52ΟχιΊντσαΣατινέ χρώμιο0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€177.27
MITUTOYO 505-742-53 Δαγκάνα κλήσης 6 ίντσες Πράσινο 0.100 / Αναθ. | AD6XPK 4CGJ3 505-742-53ΟχιΊντσαΣατινέ χρώμιο0.001 "1.57 "Σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€170.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 505-742 Dial Caliper 0-6 In
€190.89 /μονάδα