Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 798A-12/300 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 12 ίντσες | AE9ZMV 6PCN4 / 20800

STARRETT 798A-12/300 Ηλεκτρονικό ψηφιακό παχύμετρο 0 έως 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ZMV Μοντέλο: 798A-12/300Cross Ref: 6PCN4 / 20800
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
€864.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα
Ακρίβεια+/-0.001"/0.03 χλστ
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Περίπτωσηπλαστικός
Εκτίμηση IP67
Βάθος γνάθου2.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σειρά0 έως 12"/0 έως 300 mm
Ανάλυση0.0005 "/ 0.01 mm
Έξοδος SPCΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)43.69
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα Starrett 798A-12/300 έχει σχεδιαστεί για την ακριβή μέτρηση των εσωτερικών και εξωτερικών διαμέτρων ή αποστάσεων αντικειμένων σε επιστημονικές και κατασκευαστικές εγκαταστάσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα Starrett 798A-12/300 διαθέτει ευανάγνωστη ένδειξη LCD με κουμπιά ελέγχου υψηλής αντίθεσης και μηδενικής ρύθμισης, τροφοδοσίας και ίντσας/χλστ.
  • Παρέχεται με πλαστική θήκη για να διασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει σύστημα γραμμικού κωδικοποιητή επαγωγικού τύπου για υψηλή ακρίβεια.
  • Παρέχει προστασία με πιστοποίηση IP67 από τη σκόνη, τη βρωμιά, τα ψυκτικά και το νερό που βρίσκονται συνήθως σε καταστήματα μηχανουργικής επεξεργασίας και σε εγκαταστάσεις αυτοκινήτων.
  • Αυτό το μοντέλο διαθέτει ασύρματη μετάδοση δεδομένων για τη μεταφορά των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί σε ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές.
  • Μπορεί να μεταφέρει δεδομένα σε συσκευές σε εύρος 30 ποδιών χωρίς απώλεια δεδομένων.
  • Η δαγκάνα διαθέτει επιφάνειες μέτρησης από σκληρυμένο ανοξείδωτο χάλυβα για την αποφυγή ζημιών ή φθοράς από λειαντικές ουσίες και εργαστηριακές συνθήκες.
  • Προσφέρει εύρος μέτρησης 0 - 12 ίντσες (0 - 300 mm) με ακρίβεια +/-0.001 ίντσες (0.03 mm) και 0.0005 ίντσες (0.01 mm) ανάλυση.
  • Το προϊόν μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 λεπτά, όταν δεν χρησιμοποιείται.
  • Έρχεται με διάταξη ολίσθησης και ράβδου βαρέως τύπου για ανθεκτικότητα.
  • Η κλειδαριά ολίσθησης είναι ιδανική για το κλείδωμα της δαγκάνας στη θέση για τη μεταφορά μετρήσεων.
  • Η μονάδα διαθέτει θύρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας για εύκολη φόρτιση της μπαταρίας επί τόπου.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Προσάρτημα βάθους Starrett PT22431: Συνδέεται εύκολα στο άκρο της ράβδου βάθους ή στις σιαγόνες μέτρησης του εργαλείου χρησιμοποιώντας μόνο μια βίδα και επιτρέπει την κατακόρυφη είσοδο σε οπές / αυλακώσεις. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του βάθους του τεμαχίου εργασίας.
  • Starrett PT26151 Distance Attachment: Αυτό το εξάρτημα κεντρικής απόστασης διαθέτει κωνικά σημεία και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κεντρικής απόστασης μεταξύ κεντρικών σημείων διάτρησης ή οπών στα τεμάχια εργασίας.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • DIN 862

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσο ακριβείς είναι οι ψηφιακές δαγκάνες;

Α. Οι ψηφιακές δαγκάνες είναι όργανα υψηλής ακρίβειας, ζωτικής σημασίας για τη λήψη μετρήσεων σε εργαστήρια και επιστημονικές εγκαταστάσεις. Αυτά τα ψηφιακά δαγκάνες έχουν ακρίβεια έως και 0.0005 ίντσες της εσωτερικής και εξωτερικής διαμέτρου και βάθους του τεμαχίου εργασίας. Επιπλέον, αυτά τα όργανα μπορούν επίσης να μετατρέψουν τη μετρούμενη τιμή στο επιθυμητό σύστημα μονάδας.

Ε. Ποια είναι η τιμή ανοχής για τα ψηφιακά δαγκάνα;

Α. 0.002 ίντσες.

Ε. Ποιες μετρήσεις μπορούν να ληφθούν από τα παχύμετρα;

Α. Πάχος αντικειμένου, εξωτερική διάμετρος, απόσταση βήματος, εσωτερική διάμετρος και βάθος οπής.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτό το ψηφιακό δαγκάνα Starrett;

A.

  • Οι δαγκάνες Starrett διαθέτουν μια διάταξη κινούμενου ολισθητήρα για τη μέτρηση των αποστάσεων μεταξύ του αντικειμένου.
  • Οι σιαγόνες αυτών των δαγκών τοποθετούνται στην κοιλότητα του αντικειμένου και μετακινούνται έως ότου και οι δύο σιαγόνες χτυπήσουν στις άκρες του τεμαχίου εργασίας.
  • Το κλείδωμα του ολισθητήρα είναι ενεργοποιημένο για να ασφαλίσει το ρυθμιστικό στη θέση του για την παρατήρηση της μετρούμενης ένδειξης.
  • Οι ψηφιακοί δαγκάνες μπορούν να λαμβάνουν ακριβείς μετρήσεις χρησιμοποιώντας μια σειρά αισθητήρων χωρητικότητας που εκτείνονται σε όλο το μήκος της δέσμης του δαγκάνα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕίδοςΒάθος γνάθουΣειράΈξοδος SPCΤιμή
STARRETT EC799A-12/300 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 12 ίντσες | AC4GYC 2ZUF9 / 00148 EC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα2.5 "0 έως 12"/0 έως 300 mmΟχι€758.81
STARRETT EC799A-6/150 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 6 In | AC4GYD 2ZUG1 / 00142 EC799A-6/150+/-0.001"/0.02 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.5 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΟχι€312.66
Ηλεκτρονική δαγκάνα STARRETT 799AZ-24/600 24 In | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 χλστΗλεκτρονική δαγκάνα4"0 σε 600mmΟχι€1,701.98
STARRETT 798B-6/150 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 6 In | AE6NAW 5UAT7 / 12521 798Β-6/150+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.5 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΝαι€572.42
STARRETT 798B-8/200 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 8 ίντσες | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798Β-8/200+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.88 "0 έως 8"/0 έως 200 mmΝαι€666.82
STARRETT 798B-12/300 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 12 ίντσες | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798Β-12/300+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα2.5 "0 έως 12"/0 έως 300 mmΝαι€1,014.48
STARRETT 798A-6/150 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 6 In | AE9ZMT 6PCN2 / 20798 798Α-6/150+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.5 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΟχι€458.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 798A-12/300 Ηλεκτρονικό ψηφιακό παχύμετρο 0 έως 12 ίντσες
€864.57 /μονάδα