DESTACO 2007 Series Vertical Hold Down Clamps, U Bar


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 1.94 " , Πλάτος βάσης: 0.25 " , Μήκος βραχίονα σφιγκτήρα: 2.88 " , Στυλ βραχίονα σφιγκτήρα: U-μπαρ , Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 76 μοίρες , Διάμετρος: 0.280 " , Λαβή: Κάθετος , Άνοιγμα λαβής: 64 μοίρες , Χωρητικότητα: 1000 λίβρες , Υλικό: Ατσάλι , Άτρακτος: Επίπεδο Μαξιλάρι Νεοπρένιο , Μέγεθος νήματος: M8 , Τύπος: Κάθετη λαβή προς τα κάτω
ΣτυλΜοντέλοHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΒάση στήριξηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΕναλλαγή κλειδώματος PlusΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2007-UR
1.25 "Φλάντζα7.170 "6.600 "Ναι€88.35
B
2007-U
1.25 "Φλάντζα7.170 "4.820 "Οχι€48.26
C
2007-UBR
1.68 "Ετερόφυλη7.94 "6.600 "Ναι€88.35
D
2007-ub
1.68 "Ετερόφυλη7.94 "6.600 "Οχι€48.26

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;