Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2007-UB είναι κατάλληλος για συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Διαθέτει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επιψευδαργυρωμένη για την ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς σε συνθήκες υψηλής τριβής και εξωτερικά περιβάλλοντα. Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco είναι μια κατάλληλη επιλογή για εργασίες όπου απαιτείται επανειλημμένη σύσφιξη / αποσύνδεση του τεμαχίου σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Έρχεται με άτρακτο νεοπρενίου για να διατηρεί το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, αποτρέποντας ταυτόχρονα τη χαλάρωση / ολίσθηση. Ο κατακόρυφος σφιγκτήρας Destaco έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μεγάλο κύκλο ζωής όταν χρησιμοποιείτε τυπικό βραχίονα σύσφιξης και άξονα. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει μακρύ βραχίονα και λαβή σύσφιξης για μέγιστη απόσταση από το χέρι. Διαθέτει μια ράβδο σε σχήμα U που επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης και διασφαλίζει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να ρυθμίσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής για τεμάχια εργασίας διαφορετικών μεγεθών. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για μηχανουργική κατεργασία και εφαρμογές τροφίμων και συσκευασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 2007 διατίθενται επίσης σε παραλλαγές σφιγκτήρων με φλάντζα και με δυνατότητα Toggle Lock Plus Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2007-UB έχει σχεδιαστεί για διάφορες εμπορικές εργασίες, όπως κατεργασία ξύλου, ελαφριά μηχανική κατεργασία, έλεγχος εξαρτημάτων και εργασίες συναρμολόγησης και δοκιμής.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κατακόρυφος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2007-UB διαθέτει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επενδυμένη με ψευδάργυρο για την ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικά περιβάλλοντα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μακρύ βραχίονα και λαβή σύσφιξης για την παροχή ασφάλειας ενώ παρέχει τη μέγιστη απόσταση από το χέρι κατά τη σύσφιξη.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco έχει σκληρυμένους δακτυλίους στα βασικά σημεία περιστροφής για ανθεκτικότητα.
- Έρχεται με άτρακτο νεοπρενίου για να διατηρεί το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, αποτρέποντας ταυτόχρονα τη χαλάρωση / ολίσθηση.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco διαθέτει πλαστική λαβή για ελαχιστοποίηση της κούρασης του χρήστη κατά την παρατεταμένη χρήση.
- Διαθέτει μια ράβδο σε σχήμα U που επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης. Αυτό το χαρακτηριστικό διασφαλίζει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να προσαρμόσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής για τεμάχια εργασίας διαφορετικών μεγεθών.
- Το Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως βραχίονας σύσφιξης με στυλ γάντζου J, λαβή στυλ χαμηλού προφίλ & σφιγκτήρες με δυνατότητα εναλλαγής κλειδώματος Plus.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 2007208-M χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση σπασμένου / φθαρμένου άξονα στον κάθετο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 2007-UB.
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 507107 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2007-UB κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2007-UB έχει μια ευθεία βάση με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για την ασφαλή εγκατάσταση σε κάθετες επιφάνειες. Κατόπιν απαίτησης, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας απλά τις βίδες χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από την παραλλαγή ράβδου U με ευθεία βάση Destaco 2007-UB, η μάρκα προσφέρει επίσης σταθερή ράβδο βάσης με φλάντζα (Destaco 2007-S & Destaco 2007-SR) επίσης κάθετους σφιγκτήρες.
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
A. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι σφιγκτήρες που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας ακίνητο σε μια επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως η ξυλουργική και η μεταλλουργία.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
A. Ορισμένοι σφιγκτήρες τύπου U bar, όπως το Destaco 2007-UB, διαθέτουν άτρακτο νεοπρενίου με κολλημένο επίπεδο άκρο που λειτουργεί με το χέρι χρησιμοποιώντας λαβή/μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες από χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, διατίθενται επίσης παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα.