Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2007-UBR είναι κατάλληλος για συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ξύλου και μεταλλουργίας. Διαθέτει ράβδο σύσφιξης τύπου U με άξονα νεοπρενίου για να διατηρεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, ενώ αποτρέπει τη χαλάρωση και την ανεπιθύμητη κίνηση του τεμαχίου εργασίας. Έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επιψευδαργυρωμένη για την ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικούς χώρους. Η ράβδος σχήματος U του σφιγκτήρα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης. Αυτή η δυνατότητα διασφαλίζει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να προσαρμόσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής για τεμάχια εργασίας διαφορετικών μεγεθών. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής είναι μια κατάλληλη επιλογή για εργασίες όπου απαιτείται επανειλημμένη σύσφιξη / αποσύνδεση του τεμαχίου εργασίας καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Είναι ένας κατακόρυφος σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής συγκράτησης που έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μεγάλο κύκλο ζωής όταν χρησιμοποιείτε έναν τυπικό βραχίονα σύσφιξης και έναν άξονα. Έρχεται με ίσια βάση για την ασφαλή εγκατάσταση σε κάθετες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για μηχανουργική κατεργασία και εφαρμογές τροφίμων και συσκευασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 2007 διατίθενται επίσης σε παραλλαγές ράβδου U με φλάντζα και συμπαγή ράβδο βάσης με φλάντζα Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 2007-UBR είναι ιδανικός για εργασίες συναρμολόγησης και δοκιμών, έλεγχο εξαρτημάτων και εφαρμογές ξυλουργικής και ελαφριάς κατεργασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2007-UBR διαθέτει μακρύ βραχίονα και λαβή σύσφιξης για μέγιστη απόσταση από το χέρι.
- Διαθέτει σκληρυμένους δακτυλίους στα βασικά σημεία περιστροφής για ανθεκτικότητα.
- Η κατακόρυφη λαβή Destaco κρατάει το κουμπί κλειδώματος της πλαστικής λαβής με λαμπερό χρώμα, εξασφαλίζει εύκολο κράτημα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Η άτρακτος νεοπρενίου του διατηρεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του ενώ εξασφαλίζει σχεδόν κάθετη επαφή σύσφιξης, αποτρέποντας έτσι τη χαλάρωση / ολίσθηση του τεμαχίου εργασίας.
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής με κάθετη συγκράτηση της Destaco έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επενδυμένη με ψευδάργυρο για ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικούς χώρους.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 2007208-M χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του σπασμένου / φθαρμένου άξονα στον σφιγκτήρα ασφάλισης εναλλαγής με κάθετη συγκράτηση του Destaco 2007-UBR.
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 507107 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 2007-UBR κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ασφάλισης με κάθετη συγκράτηση του Destaco 2007-UBR διαθέτει βάση σε ευθεία στυλ για εύκολη εγκατάσταση σε κάθετες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από την παραλλαγή ράβδου U με ευθεία βάση Destaco 207-UBR, η μάρκα προσφέρει επίσης φλάντζα βάσης U bar (Destaco 2007-U) και στερεά ράβδος με φλάντζα βάσης (Destaco 2007-S) επίσης κάθετους σφιγκτήρες.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
A. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι σφιγκτήρες που χρησιμοποιούνται για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας ακίνητο σε επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας και είναι ιδανικοί για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως η ξυλουργική και η μεταλλουργία.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η επωνυμία προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλες διαμορφώσεις;
Η A. Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως βραχίονας σύσφιξης με στυλ γάντζου J, λαβή στυλ χαμηλού προφίλ & σφιγκτήρες με δυνατότητα εναλλαγής κλειδώματος Plus.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής όταν ο σφιγκτήρας είναι στη θέση κλειδώματος. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι προσανατολισμένη κάθετα στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, προσανατολίζεται παράλληλα στη βάση.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
Α. Ορισμένοι σφιγκτήρες τύπου U bar, όπως το Destaco 2007-UBR, διαθέτουν άτρακτο νεοπρενίου με επίπεδη άκρη, ο οποίος λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας λαβή/μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες από χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, διατίθενται επίσης παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα.