A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , CFM @ 1.250-In. SP: 5744 , CFM @ 1.500-In. SP: 5485 , CFM @ 1.75-In. SP: 5216 , CFM @ 2.000-In. SP: 4866 , CFM @ 2.500-In. SP: 3898 , Υψος: 28 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 12-1 / 2 " , Μέγιστη. Βάθος: 28 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 160 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Outlet Dia.: 12-1 / 2 " , Ύψος εξόδου: 23.875 " , Πλάτος εξόδου: 23.875 " , Διάμετρος άξονα: 1" , Ελεγχος ταχύτητας: Οχι , Τύπος: Φυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης , Διάμετρος τροχού: 18 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Φυγόκεντρος προς τα πίσω , Πλάτος: 28 "
Ενσωματωμένοι φυσητήρες αεραγωγών, φυγόκεντροι, 18 ιντσών
Οι εν σειρά φυσητήρες αγωγών Dayton κατασκευάζονται για εφαρμογές παροχής καθαρού αέρα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εξάτμισης, εισαγωγής, επιστροφής ή συμπλήρωσης αέρα. Είναι εφοδιασμένα με κολάρο για να διευκολύνουν τις συνδέσεις των αγωγών. Επιπλέον, διαθέτουν πάνελ σε κάθε πλευρά που προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε ενσωματωμένα εξαρτήματα του ανεμιστήρα. Αυτοί οι φυσητήρες αγωγών διαθέτουν επίσης κάλυμμα κινητήρα και κάλυμμα ρουλεμάν που βελτιώνουν τη διάρκεια ζωής. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους εν σειρά φυσητήρες αεραγωγών που διατίθενται σε επιλογές ισχύος 1/2, 1/3, 3 και 3/4 HP.