DAYTON 7A0K4 Inline Blower 18 ίντσες με 1/2 Hp Drive Drive AF3AAE

DAYTON 7A0K4 Inline Blower 18 Inch With 1/2 Hp Drive Package

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3AAE Μοντέλο: 7A0K4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,165.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα905
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3712
CFM @ 0.125 ίντσες. SP3546
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3366
CFM @ 0.375 ίντσες. SP3167
CFM @ 0.500 ίντσες. SP2928
CFM @ 0.625 ίντσες. SP2621
CFM @ 0.750 ίντσες. SP2175
Πλήρες φορτίο2.1-2.2/1.1
Ύψος28 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.12-1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)23-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)23-7/8
Μέγιστη. BHP0.52
Μέγιστη. Βάθος28 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα13-3 / 4 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/2
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.12-1 / 2 "
Ύψος εξόδου23.875 "
Πλάτος εξόδου23.875 "
Φάση3
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft12.2
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft12.2
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft12.1
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού18 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγόκεντρος προς τα πίσω
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 113.616
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΜέγιστη. BHPΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 7A0K2 Inline Blower 18 Inch With 1/3 Hp Drive Package | AF3AAC 7H461 7Α0Κ2-7913244-5.2/2.60.351/31725/1425€3,859.24
DAYTON 7A0K3 Inline Blower 18 ίντσες με πακέτο κίνησης 1/2 Hp | AF3AAD 7Α0Κ321759053712-7.2/3.50.521/21725/1425€4,049.22
DAYTON 7A0K5 Inline Blower 18 ίντσες με πακέτο 3/4 ίππων | AF3AAF 7Α0Κ5317910374253243210.2/5.10.793/41725/1425€4,096.38
DAYTON 7A0K6 Inline Blower 18 ίντσες με πακέτο 3/4 ίππων | AF3AAG 7Α0Κ631791037425324322.9-2.8/1.40.793/41725€3,956.28
DAYTON 7A0K7 Inline Blower 18 ίντσες με πακέτο μετάδοσης 3 ίππων | AF3AAH 7Α0Κ761791645674759819.2-8.3/4.23.1331750€4,748.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A0K4 Inline Blower 18 Inch With 1/2 Hp Drive Package
€4,165.47 /μονάδα