Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2007-U είναι κατάλληλος για συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας σε εγκαταστάσεις ξυλουργικής και μεταλλουργίας. Διαθέτει ράβδο σύσφιξης τύπου U με άξονα νεοπρενίου για να διατηρεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, ενώ αποτρέπει τη χαλάρωση και την ανεπιθύμητη κίνηση του τεμαχίου εργασίας. Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής με κάθετη συγκράτηση της Destaco έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επενδυμένη με ψευδάργυρο για ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικά περιβάλλοντα. Η ράβδος σε σχήμα U έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης. Αυτό το χαρακτηριστικό διασφαλίζει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να προσαρμόσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής για τεμάχια εργασίας διαφορετικών μεγεθών. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής είναι μια κατάλληλη επιλογή για εργασίες όπου απαιτείται επανειλημμένη σύσφιξη / αποσύνδεση του τεμαχίου εργασίας καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μεγάλο κύκλο ζωής όταν χρησιμοποιείτε τυπικό βραχίονα σύσφιξης και άξονα. Έρχεται με βάση τύπου φλάντζας για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για μηχανουργική κατεργασία και εφαρμογές τροφίμων και συσκευασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 2007 διατίθενται επίσης σε παραλλαγές ράβδου U με ευθεία βάση και σε παραλλαγές συμπαγούς ράβδου με φλάντζα Raptor Supplies.
Χρήσεις:
- Ο σφιγκτήρας ασφάλισης με κάθετη συγκράτηση του Destaco 2007-U είναι ιδανικός για εργασίες συναρμολόγησης και δοκιμών, έλεγχο εξαρτημάτων και εφαρμογές ξυλουργικής και ελαφριάς κατεργασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2007-U διαθέτει μακρύ βραχίονα και λαβή σύσφιξης για μέγιστη απόσταση από το χέρι.
- Η άτρακτος νεοπρενίου του διατηρεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του ενώ εξασφαλίζει σχεδόν κάθετη επαφή σύσφιξης, αποτρέποντας έτσι τη χαλάρωση / ολίσθηση του τεμαχίου εργασίας.
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής με κάθετη συγκράτηση της Destaco έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επενδυμένη με ψευδάργυρο για ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικούς χώρους.
- Διαθέτει σκληρυμένους δακτυλίους στα βασικά σημεία περιστροφής για εξασφάλιση υψηλής αντοχής.
- Η κατακόρυφη λαβή Destaco κρατάει το κουμπί κλειδώματος της πλαστικής λαβής με λαμπερό χρώμα, εξασφαλίζει εύκολο κράτημα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει επιφάνεια βάσης με φλάντζα για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
- Το Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως βραχίονας σύσφιξης με στυλ γάντζου J, λαβή στυλ χαμηλού προφίλ & σφιγκτήρες με δυνατότητα εναλλαγής κλειδώματος Plus.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη μύτη Destaco 2007208-M χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του σπασμένου / φθαρμένου άξονα στον σφιγκτήρα ασφάλισης εναλλαγής με κάθετη συγκράτηση του Destaco 2007-U.
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 507107 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 2007-U κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ασφάλισης με κάθετη συγκράτηση του Destaco 2007-U διαθέτει βάση με φλάντζα για εύκολη εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Η μάρκα προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από την παραλλαγή ράβδου U με φλάντζα Destaco 2007-U, η μάρκα προσφέρει επίσης σταθερή ράβδο βάσης με φλάντζα (Destaco 2007-S) επίσης κάθετους σφιγκτήρες.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες στυλ U όπως ο Destaco 2007-U διαθέτουν μια άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες από χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, διατίθενται επίσης παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.