Ψηφιακή δαγκάνα STARRETT 799AZ-40/1000, εύρος 0 - 40 ιντσών, σιαγόνα στυλ μύτης | AC4GYF 2ZUG4 / 11979

STARRETT Ψηφιακή δαγκάνα 799AZ-40/1000, εύρος 0 - 40 ιντσών, σιαγόνα στυλ μύτης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GYF Μοντέλο: 799AZ-40/1000Cross Ref: 2ZUG4 / 11979

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,867.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική δαγκάνα
Ακρίβεια+/-0.003"/0.07 χλστ
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Περίπτωσηπλαστικός
Βάθος γνάθου4"
Σειρά0 σε 1000mm
Ανάλυση0.0005 "/ 0.0100 mm
Έξοδος SPCΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.98
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ψηφιακή δαγκάνα κατάλληλη για εφαρμογές ακριβείας εσωτερικής και εξωτερικής διαμέτρου (0 έως 40 ίντσες)
    • Οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης για εύκολες τιμές
    • Διατηρεί την τελευταία τιμή μέτρησης ακόμα και μετά το κλείσιμο (Αυτόματο κλείσιμο μετά από 30 λεπτά)
    • Μηδενική επαναφορά για εκκαθάριση προηγούμενων μετρήσεων
    • Τροχός αντίχειρα που επιτρέπει εξαιρετικά μικρές ρυθμίσεις
    • Εσωτερικά και εξωτερικά βάθη γνάθου 0.69 & 6 ίντσες, αντίστοιχα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΈξοδος SPCΑκρίβειαΠερίπτωσηΕίδοςΒάθος γνάθουΥλικόΣειράΑνάλυσηΤιμή
STARRETT B5000BZ-24/600 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 24 ίντσες | AE6MYC 5UAH5 / 14572 B5000BZ-24/600Ναι+/-0.002"/0.05 χλστΞύλινοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα4.92 "Carbon Fiber0 έως 24"/0 έως 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,784.60
STARRETT B5000BZ-40/1000 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 40 In | AE6MYD 5UAH6 / 14573 B5000BZ-40/1000Ναι+/-0.003"/0.07 χλστΞύλινοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα4.92 "Carbon Fiber0 έως 40"/0 έως 1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,548.62
STARRETT 5006BZ-14/350 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 14 σε | AE6MYE 5UAH7 / 14589 5006BZ-14/350Ναι+/-0.002"/0.05 χλστΞύλινοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα3.94 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 14"/0 έως 350 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,435.86
STARRETT 5002BZ-16/400 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 16 σε | AE6MYF 5UAH8 / 14576 5002BZ-16/400Ναι+/-0.002"/0.05 χλστΞύλινοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα4.92 "Carbon Fiber0 έως 16"/0 έως 400 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,494.45
STARRETT 5002BZ-24/600 Electronic Digital Caliper 0 έως 24 In | AE6MYG 5UAH9 / 14577 5002BZ-24/600Ναι+/-0.002"/0.05 χλστΞύλινοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα4.92 "Carbon Fiber0 έως 24"/0 έως 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,513.15
STARRETT 798B-6/150 W/SLC Electronic Digital Caliper, 0 - 6" Εύρος, 1-1/2" Βάθος γνάθου | AE6NAX 5UAT8 / 12522 798B-6/150 W / SLCΝαι-πλαστικόςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6"/0 έως 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€673.97
STARRETT 798B-8/200 W / SLC Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 8 In | AE6NAZ 5UAU0 / 12524 798B-8/200 W / SLCΝαι-πλαστικόςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.88 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€714.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT Ψηφιακή δαγκάνα 799AZ-40/1000, εύρος 0 - 40 ιντσών, σιαγόνα στυλ μύτης
€2,867.73 /μονάδα