KLEIN TOOLS Στεγνωτήρας καλωδίων


Φίλτρα
Ευκανόνιστος: Χειροκίνητο , Χρώμα λαβής: Μπλε / Λευκό , Μόνωση: Ναι , Δυνατότητα πρόσδεσης: Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση) , Μετρητής σύρματος: 8 έως 18 AWG
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤύπος καλωδίουΧωρητικότηταΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΣυναρτήσειςΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
11045 INS
-Στερεά18 έως 10 AWG6"-Strip / Cut / Loop-Επιστροφή την άνοιξη€85.12
B
11045
-Στερεά18 έως 10 AWG6.25 "-Λωρίδα / Κοπή-Επιστροφή την άνοιξη€32.05
C
11054
--------€44.75
D
11049 INS
-Απομονωμένοι16 έως 8 AWG7"-Strip / Cut / Loop-Επιστροφή την άνοιξη€83.19
E
1011M
-Απομονωμένοι3.81 mm έως 4 mm6.125 "-Strip / Cut / LoopΠλαστικό επικαλυμμένοΕπιστροφή την άνοιξη€12.80
F
1004
-Στερεά και λανθάνον26 έως 12 AWG5"-Strip / Cut / LoopπλαστικόςΒυθισμένο€20.91
G
11057
-Στερεά και λανθάνον20 έως 32 AWG7.125ft.-Strip / Cut / Loop-Βυθισμένο€40.91
H
11055
-Στερεά και λανθάνον18 έως 10 AWG7.125 "-Strip / Cut / Loop-Μαξιλαροθήκη€38.34
I
11046
-Απομονωμένοι26 έως 16 AWG6.25 "-Λωρίδα / Κοπή-Επιστροφή την άνοιξη€31.11
J
1000
-Στερεά και λανθάνον22 έως 10 AWG7.75 "-Λωρίδα / ΚοπήΠλαστικό επικαλυμμένοΜαξιλαροθήκη€43.63
K
1010
-Στερεά και λανθάνον22 έως 10 AWG8.25 "-Strip / Cut / CrimpΠλαστικό επικαλυμμένοΜαξιλαροθήκη€45.71
L
11054 GLW
--------€52.98
M
K12054
--------€6.30
N
K12035
--------€60.64
O
11053
-Απομονωμένοι12 έως 6 AWG7.125 "-Λωρίδα / ΚοπήΔι-υλικόΜαξιλαροθήκη€40.36
P
11055 INS
-Στερεά και λανθάνον18 έως 10 AWG8"-Strip / Cut / Loop-Μαξιλαροθήκη€93.23
Q
K1412
-Στερεά14 έως 12 AWG7.75 "-Λωρίδα / Κοπή-Βυθισμένο€54.04
R
2005N
--------€74.53
S
1019
--------€43.48
T
1009
--------€43.45
U
VDV110261
--------€34.08
V
74007
-Στερεά και λανθάνον24 έως 12 AWG5"-Λωρίδα / ΚοπήπλαστικόςΒυθισμένο€24.24
W
11049
-Απομονωμένοι16 έως 8 AWG6.25 "-Λωρίδα / Κοπή-Επιστροφή την άνοιξη€32.01
X
11047
-Στερεά30 έως 22 AWG6.25 "-Λωρίδα / Κοπή-Επιστροφή την άνοιξη€29.33
Y
1011
-Στερεά και λανθάνον20 έως 10 AWG6.125 "-Strip / Cut / CrimpΠλαστικό επικαλυμμένοΕπιστροφή την άνοιξη€26.12
Z
11048
--------€41.69
A1
11054 EINS
--------€98.88
B1
11063W
--------€64.32
C1
J2139NECRN
--------€100.29
D1
21051
--------€108.66
E1
VDV110295
--------€42.65
F1
VDV226110
--------€95.22
G1
1003
-Στερεά και λανθάνον26 έως 12 AWG5"-Strip / Cut / LoopπλαστικόςΒυθισμένο€19.24
H1
11061
--------€50.13
I1
K12055
--------€6.30
J1
21050
--------€115.57
K1
1001
-Στερεά και λανθάνον8 έως 22 AWG8.5 "-Strip / Cut / Crimp-Μαξιλαροθήκη€49.59
L1
K11095
0.61 "--7.4 "2.33 "---€42.62
M1
Κ12065CR
0.73 "--8.3 "2.25 "---€73.78

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;