Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 798B-8/200 W / SLC Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 8 In | AE6NAZ 5UAU0 / 12524

STARRETT 798B-8/200 W/SLC Electronic Digital Caliper 0 έως 8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6NAZ Μοντέλο: 798B-8/200 W/SLCCross Ref: 5UAU0 / 12524
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
€714.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Περίπτωσηπλαστικός
ΠιστοποίησηΠιστοποιητικό Επιθεώρησης
Εκτίμηση IP67
Βάθος γνάθου1.88 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σειρά0 έως 8"/0 έως 200 mm
Ανάλυση0.0005 "/ 0.01 mm
Έξοδος SPCΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.41
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΈξοδος SPCΑκρίβειαΠερίπτωσηΕίδοςΒάθος γνάθουΥλικόΣειράΑνάλυσηΤιμή
Ψηφιακή δαγκάνα STARRETT 799AZ-40/1000, εύρος 0 - 40 ιντσών, σιαγόνα στυλ μύτης | AC4GYF 2ZUG4 / 11979 799AZ-40/1000Οχι+/-0.003"/0.07 χλστπλαστικόςΗλεκτρονική δαγκάνα4"-0 σε 1000mm0.0005 "/ 0.0100 mm€2,867.73
STARRETT B5000BZ-24/600 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 24 ίντσες | AE6MYC 5UAH5 / 14572 B5000BZ-24/600Ναι+/-0.002"/0.05 χλστΞύλινοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα4.92 "Carbon Fiber0 έως 24"/0 έως 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,784.60
STARRETT B5000BZ-40/1000 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 40 In | AE6MYD 5UAH6 / 14573 B5000BZ-40/1000Ναι+/-0.003"/0.07 χλστΞύλινοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα4.92 "Carbon Fiber0 έως 40"/0 έως 1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,548.62
STARRETT 5006BZ-14/350 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 14 σε | AE6MYE 5UAH7 / 14589 5006BZ-14/350Ναι+/-0.002"/0.05 χλστΞύλινοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα3.94 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 14"/0 έως 350 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,435.86
STARRETT 5002BZ-16/400 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 16 σε | AE6MYF 5UAH8 / 14576 5002BZ-16/400Ναι+/-0.002"/0.05 χλστΞύλινοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα4.92 "Carbon Fiber0 έως 16"/0 έως 400 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,494.45
STARRETT 5002BZ-24/600 Electronic Digital Caliper 0 έως 24 In | AE6MYG 5UAH9 / 14577 5002BZ-24/600Ναι+/-0.002"/0.05 χλστΞύλινοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα4.92 "Carbon Fiber0 έως 24"/0 έως 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,513.15
STARRETT 798B-6/150 W/SLC Electronic Digital Caliper, 0 - 6" Εύρος, 1-1/2" Βάθος γνάθου | AE6NAX 5UAT8 / 12522 798B-6/150 W / SLCΝαι-πλαστικόςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6"/0 έως 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€673.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 798B-8/200 W/SLC Electronic Digital Caliper 0 έως 8 In
€714.68 /μονάδα