BRADY Καλώδιο κλειδώματος


Φίλτρα
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων: 6 , Λουκέτο Shackle Max. Διά.: 3 / 8 " , Στυλ: Κλειδώνω
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΚαλώδιο Dia.Μήκος καλωδίουΥλικό καλωδίωνΥλικό επίστρωσηςΧρώμαΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
50947
-3 / 16 "8ft.Μέταλλο με επένδυση-RedΚαλώδιο κλειδώματος€19.66
B
50951
-1 / 8 "16ft.Μη αγώγιμο νάιλον-RedΚαλώδιο κλειδώματος€70.08
C
50956
-3 / 16 "20ft.Μέταλλο με επένδυση-RedΚαλώδιο κλειδώματος€46.99
D
50945
-1 / 8 "8ft.Μη αγώγιμο νάιλον-RedΚαλώδιο κλειδώματος€40.95
E
65319
-1 / 8 "8ft.Γαλβανισμένο ατσάλι-ΓκρίΚαλώδιο κλειδώματος€25.57
F
65320
-1 / 8 "10ft.Γαλβανισμένο ατσάλι-ΑσημένιοΚαλώδιο κλειδώματος€24.02
G
50950
-3 / 16 "12ft.Μέταλλο με επένδυση-RedΚαλώδιο κλειδώματος€31.93
H
50948
-1 / 8 "12ft.Μη αγώγιμο νάιλον-RedΚαλώδιο κλειδώματος€56.05
I
50953
-3 / 16 "16ft.Μέταλλο με επένδυση-RedΚαλώδιο κλειδώματος€36.12
J
50954
-1 / 8 "20ft.Μη αγώγιμο νάιλον-RedΚαλώδιο κλειδώματος€290.30
K
51395
Βιομηχανικός βαθμός χάλυβα και νάιλον1 / 8 "8ft.Μέταλλο με επένδυση-RedΚαλώδιο κλειδώματος€41.36
L
50932
Βιομηχανικός βαθμός χάλυβα και νάιλον1 / 8 "8ft.Νάιλον-RedΚαλώδιο κλειδώματος€45.08
M
145554
Πολυανθρακικό11 / 64 "3ft.ΑτσάλιVinylΜαύρο / ΚόκκινοΚλείδωμα καλωδίου€102.96
N
145552
Πολυανθρακικό11 / 64 "10ft.ΑτσάλιVinylΜαύρο / ΚόκκινοΚλείδωμα καλωδίου€131.37
O
145553
Πολυανθρακικό11 / 64 "6ft.ΑτσάλιVinylΜαύρο / ΚόκκινοΚλείδωμα καλωδίου€118.42
P
145551
Πολυανθρακικό11 / 64 "15ft.ΑτσάλιVinylΜαύρο / ΚόκκινοΚλείδωμα καλωδίου€144.40
Q
122241
Πολυπροπυλένιο3 / 16 "4 '11 "ΑτσάλιΝάιλονRedΚλείδωμα καλωδίου€13.28

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;