SPEEDAIRE Die Grinders

Οι μύλοι αέρος χρησιμοποιούνται για τη λείανση, το σχήμα και την άμμο υλικών στις υπηρεσίες μεταλλουργίας, ξυλουργικής, συγκόλλησης και HVAC. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με τοποθετημένες πέτρες λείανσης είτε με καρβιδίου για να παρέχει ταχύτητες πλήρους φορτίου έως και 22 cfm

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Αερότριβες μήτρας, μεσαίου τύπου

Οι αεροτριβείς Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να περιστρέφουν ρολά φυσιγγίων, σημεία τοποθέτησης, γρέζια καρβιδίου, τροχούς με πτερύγια και άλλους συνδετήρες για εργασίες αφαίρεσης γρεζιών, στίλβωσης και λείανσης. Αυτοί οι μύλοι ρυθμίζουν την κεφαλή λείανσης με το σώμα του εργαλείου και διαθέτουν ένα συμπαγές προφίλ για να φτάνουν σε χώρους όπου μπορεί να μην χωράει μια γωνιακή κεφαλή. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους μύλους, που διατίθενται σε επιλογές ισχύος 0.3, 0.35, 0.4 και 0.5 HP.

ΣτυλΜοντέλοΒαλβίδαΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜεταβλητή ταχύτηταDutyΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούHPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21AA82Μοχλός416ΝαιGeneral20,000 rpmARG0.35€160.49
B21AA86Μοχλός416.0ΝαιGeneral22,000 rpmΣύνθετος0.5€115.07
C21AA87Μοχλός416.0ΝαιGeneral22,000 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ0.5€66.82
D21AA88Μοχλός416.0ΝαιGeneral22,000 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ0.5€126.11
E21AA85Μοχλός416.0ΝαιGeneral22,000 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ0.5€122.84
F12V735Μοχλός ασφαλείας1.611.0ΝαιΒιομηχανικά20,000 rpmΣύνθετος0.4€498.88
G12V734Μοχλός ασφαλείας3.013.0ΟχιΒιομηχανικά30,000 rpmΑλουμίνιο0.3€264.98
H12V736Μοχλός ασφαλείας1.611.0ΝαιΒιομηχανικά25,000 rpmΣύνθετος0.35€293.12
SPEEDAIRE -

Αλεξίπτωτοι τροχοί Die Grinders

Οι μύλοι σωλήνων αέρα γωνίας Speedaire χρησιμοποιούνται για εργασίες όπως το γυάλισμα μετάλλων, οι εργασίες επεξεργασίας, η λείανση των συγκολλήσεων και η αφαίρεση των παρεμβυσμάτων. Αυτοί οι μύλοι λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και είναι συνήθως ελαφρύτεροι από τους λειαντήρες με καλώδιο ή ασύρματο για να μειώσουν την κούραση του χρήστη κατά τη διάρκεια μεγαλύτερης χρήσης. Περιλαμβάνουν λιγότερα κινούμενα μέρη, έτσι καταφέρνουν να λειτουργούν δροσερά και να προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αεροκίνητους μύλους, που διατίθενται από αλουμίνιο, σύνθετα και λαστιχένια υλικά λαβής.

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜεταβλητή ταχύτηταΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούHPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A45ΕΥ31--------€268.04
B45ΝW67--------€441.64
C45ΕΥ20--------€167.84
D48LZ92--------€106.58
E45ΝW66--------€605.05
F45ΕΥ19--------€243.68
C45ΕΥ21--------€167.84
G45ΝW65--------€178.17
H48LZ93--------€58.76
I45ΕΥ22--------€175.15
J12V7385.25 "3.515.0ΟχιΟπίσθιος20,000 rpmΚαουτσούκ0.25€112.01
K12V7395.125 "3.515.0ΟχιΕμπρός20,000 rpmΑλουμίνιο0.39€99.62
L12V7427.875 "2.410.0ΝαιΟπίσθιος20,000 rpmΣύνθετος0.4€784.23
M12V7417.875 "2.410.0ΝαιΟπίσθιος12,000 rpmΣύνθετος0.4€160.61
SPEEDAIRE -

Μίνι μύλος μύλου αέρα

Οι αεροτριβείς Speedaire χρησιμοποιούνται για εργασίες όπως επανεπεξεργασία καλουπιών, γυάλισμα μετάλλου, αφαίρεση παρεμβυσμάτων και εξομάλυνση συγκολλήσεων. Αυτές οι μονάδες λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και διαθέτουν ελαφρύτερη κατασκευή από τους μύλους με καλώδιο ή χωρίς καλώδιο για μείωση της κούρασης του χειριστή κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Η ονομαστική ταχύτητα ενός προσαρτήματος πρέπει να είναι ίση ή να υπερβαίνει τη μέγιστη ταχύτητα του μύλου για να αποτρέπεται η θραύση ή η διάσπαση του προσαρτήματος. Αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνουν λίγα κινούμενα μέρη, επομένως τείνουν να λειτουργούν δροσερά και να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Διατίθενται σε επιλογές ορθής γωνίας και ευθύγραμμου μύλου.

ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10D2301.687.7317,000 rpm€112.65
B10D2311.686.7215,000 rpm€112.10
C10D2351.837.3225,000 rpm€87.53
SPEEDAIRE -

Μύλοι Air Die Grinder

ΣτυλΜοντέλοΒαλβίδαΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜεταβλητή ταχύτηταDutyΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούHPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21AA84Μοχλός3.413.4ΟχιΒιομηχανικά18,000 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ0.7€215.71
B48ΜΑ01Μοχλός6.0022.0Ναιφως22,000 rpmΑλουμίνιο0.5 hp€79.24
C12V737Μοχλός ασφαλείας3.012.0ΟχιΒιομηχανικά25,000 rpmPVC0.3€753.66
SPEEDAIRE -

Μύλος μήτρας, Air Powered, Medium Duty, 22000 Rpm, 0.5 hp

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
48LZ99CH6KAY€74.46
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;