Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA87 Die Grinder 22000 Rpm 4 Cfm | AB6EER

SPEEDAIRE 21AA87 Μύλος Μύλου 22000 Rpm 4 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6EER Μοντέλο: 21AA87
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
€66.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο16.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyGeneral
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα22,000 rpm
Τύπος μύλουΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ
HP0.5
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7.375 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.954
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαλβίδαΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜεταβλητή ταχύτηταDutyΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούHPΤιμή
SPEEDAIRE 12V734 Air Die Grinder Straight 30k Rpm 0.3 Hp 13cfm | AA4PCV 12V734Μοχλός ασφαλείας3.013.0ΟχιΒιομηχανικά30,000 rpmΑλουμίνιο0.3€264.98
SPEEDAIRE 12V735 Air Die Grinder Straight 20k Rpm 0.4 Hp 11cfm | AA4PCW 12V735Μοχλός ασφαλείας1.611.0ΝαιΒιομηχανικά20,000 rpmΣύνθετος0.4€498.88
SPEEDAIRE 12V736 Air Die Grinder Straight 25k Rpm 0.35 Hp 11cfm | AA4PCX 12V736Μοχλός ασφαλείας1.611.0ΝαιΒιομηχανικά25,000 rpmΣύνθετος0.35€293.12
Μύλος αέρα SPEEDAIRE 21AA82 20000 Rpm | AB6EEL 21AA82Μοχλός416ΝαιGeneral20,000 rpmARG0.35€160.49
SPEEDAIRE 21AA85 Αλεξίπτωτο αέρα 22000 Rpm | AB6EEP 21AA85Μοχλός416.0ΝαιGeneral22,000 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ0.5€122.84
SPEEDAIRE 21AA86 Αερόμυλος 22000 Rpm | AB6EEQ 21AA86Μοχλός416.0ΝαιGeneral22,000 rpmΣύνθετος0.5€115.07
SPEEDAIRE 21AA88 Αερόμυλος 22000 Rpm | AB6EET 21AA88Μοχλός416.0ΝαιGeneral22,000 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ0.5€126.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA87 Μύλος Μύλου 22000 Rpm 4 Cfm
€66.82 /μονάδα