Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Αμόνι: 7 "εκτεταμένο , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Χτυπήματα ανά λεπτό: 600 , Εξάτμιση: Οπίσθιος , Τύπος λαβής: D-λαβή , Υλικό στέγασης: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Ροπή: 1600 πόδια.-lb. , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Τύπος συγκράτησης: O-Ring , Μέγεθος τετραγωνικής μονάδας: 1" , Στυλ: D-λαβή , Βάρος εργαλείου: 15.7 λίβρες , Εύρος ροπής: 220 έως 1450 ft.-lb.
Αερότριβες μήτρας, μεσαίου τύπου
Οι αεροτριβείς Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να περιστρέφουν ρολά φυσιγγίων, σημεία τοποθέτησης, γρέζια καρβιδίου, τροχούς με πτερύγια και άλλους συνδετήρες για εργασίες αφαίρεσης γρεζιών, στίλβωσης και λείανσης. Αυτοί οι μύλοι ρυθμίζουν την κεφαλή λείανσης με το σώμα του εργαλείου και διαθέτουν ένα συμπαγές προφίλ για να φτάνουν σε χώρους όπου μπορεί να μην χωράει μια γωνιακή κεφαλή. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους μύλους, που διατίθενται σε επιλογές ισχύος 0.3, 0.35, 0.4 και 0.5 HP.