Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 10D230 Air Die Grinder Mini 17k Rpm 0.2hp 7.73 Cfm | AA2BZL

SPEEDAIRE 10D230 Air Die Grinder Mini 17k Rpm 0.2hp 7.73 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BZL Μοντέλο: 10D230

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€112.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου1.68
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο7.73
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα17,000 rpm
Τύπος μύλουμίνι
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
HP0.2
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος4 15 / 16 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μήκος ορθής γωνίας2-15 / 16 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΤιμή
SPEEDAIRE 10D231 Air Die Grinder Mini 15k Rpm 0.2hp 6.72 Cfm | AA2BZM 10D2311.686.7215,000 rpm€112.10
SPEEDAIRE 10D235 Air Die Grinder Mini 25k Rpm 0.2hp 7.32 Cfm | AA2BZR 10D2351.837.3225,000 rpm€87.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 10D230 Air Die Grinder Mini 17k Rpm 0.2hp 7.73 Cfm
€112.65 /μονάδα