SPEEDAIRE Μίνι μύλος μύλου αέρα


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Βιομηχανικά , Εξάτμιση: Οπίσθιος , Υλικό λαβής: Αλουμίνιο , HP: 0.2 , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Συνολικό μήκος: 4 15 / 16 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Γκάζι: Μοχλός , Μεταβλητή ταχύτητα: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
10D230
1.687.7317,000 rpm€112.65
B
10D231
1.686.7215,000 rpm€112.10
C
10D235
1.837.3225,000 rpm€87.53

Μίνι μύλος μύλου αέρα

Οι αεροτριβείς Speedaire χρησιμοποιούνται για εργασίες όπως επανεπεξεργασία καλουπιών, γυάλισμα μετάλλου, αφαίρεση παρεμβυσμάτων και εξομάλυνση συγκολλήσεων. Αυτές οι μονάδες λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και διαθέτουν ελαφρύτερη κατασκευή από τους μύλους με καλώδιο ή χωρίς καλώδιο για μείωση της κούρασης του χειριστή κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Η ονομαστική ταχύτητα ενός προσαρτήματος πρέπει να είναι ίση ή να υπερβαίνει τη μέγιστη ταχύτητα του μύλου για να αποτρέπεται η θραύση ή η διάσπαση του προσαρτήματος. Αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνουν λίγα κινούμενα μέρη, επομένως τείνουν να λειτουργούν δροσερά και να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Διατίθενται σε επιλογές ορθής γωνίας και ευθύγραμμου μύλου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;