GEORG FISCHER Αγκώνας, 90 μοίρες, PVC


Φίλτρα
Υλικό σώματος: PVC , Χρώμα: Γκρί , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: RoHS Compliant , Μέγιστη. Θερμ.: 140 βαθμοί F , Πρόγραμμα: 80
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
808-005
FNPT x FNPT424 psi σε 73 βαθμούς F1 / 2 "€6.72
A
808-012
FNPT x FNPT260 psi σε 73 βαθμούς F1.25 "€11.51
A
808-015
FNPT x FNPT235 psi σε 73 βαθμούς F1.5 "€15.12
A
808-020
FNPT x FNPT202 psi σε 73 βαθμούς F2"€16.85
B
808-040
FNPT x FNPT162 psi σε 73 βαθμούς F4"€170.76
B
808-025
FNPT x FNPT212 psi σε 73 βαθμούς F2.5 "€68.33
A
808-007
FNPT x FNPT344 psi σε 73 βαθμούς F3 / 4 "€8.35
B
808-030
FNPT x FNPT187 psi σε 73 βαθμούς F3"€95.58
C
808-003
FNPT x FNPT150 psi σε 73 βαθμούς F3 / 8 "€8.22
D
808-002
FNPT x FNPT150 psi σε 73 βαθμούς F1 / 4 "€7.99
E
808-010
FNPT x FNPT315 psi σε 73 βαθμούς F1"€10.25
F
807-030
FNPT x Υποδοχή375 psi σε 73 βαθμούς F3"€55.99
F
807-010
FNPT x Υποδοχή315 psi σε 73 βαθμούς F1"€13.94
F
807-020
FNPT x Υποδοχή202 psi σε 73 βαθμούς F2"€25.19
F
807-012
FNPT x Υποδοχή260 psi σε 73 βαθμούς F1.25 "€17.71
F
807-015
FNPT x Υποδοχή235 psi σε 73 βαθμούς F1.5 "€20.50
F
807-007
FNPT x Υποδοχή344 psi σε 73 βαθμούς F3 / 4 "€12.97
F
807-005
FNPT x Υποδοχή424 psi σε 73 βαθμούς F1 / 2 "€11.25
G
806-003
Υποδοχή x Υποδοχή150 psi σε 73 βαθμούς F3 / 8 "€3.62
A
806-012
Υποδοχή x Υποδοχή520 psi σε 73 βαθμούς F1.25 "€7.85
A
806-010
Υποδοχή x Υποδοχή630 psi σε 73 βαθμούς F1"€5.63
A
806-005
Υποδοχή x Υποδοχή848 psi σε 73 βαθμούς F1 / 2 "€2.76
B
806-025
Υποδοχή x Υποδοχή425 psi σε 73 βαθμούς F2.5 "€21.87
G
806-060
Υποδοχή x Υποδοχή150 psi σε 73 βαθμούς F6"€105.03
A
806-007
Υποδοχή x Υποδοχή688 psi σε 73 βαθμούς F3 / 4 "€3.69
G
806-080
Υποδοχή x Υποδοχή150 psi σε 73 βαθμούς F8"€261.67
B
806-040
Υποδοχή x Υποδοχή324 psi σε 73 βαθμούς F4"€39.73
B
806-030
Υποδοχή x Υποδοχή375 psi σε 73 βαθμούς F3"€24.19
G
806-002
Υποδοχή x Υποδοχή150 psi σε 73 βαθμούς F1 / 4 "€3.53
A
806-015
Υποδοχή x Υποδοχή471 psi σε 73 βαθμούς F1.5 "€8.64
A
806-020
Υποδοχή x Υποδοχή404 psi σε 73 βαθμούς F2"€10.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;