Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GF PIPING SYSTEMS 808-025 Elbow 90 Degree 2 1/2 Inch Pvc Grey | AB3ULH 1VFE7

GEORG FISCHER 808-025 Elbow 90 Degree 2 1/2 Inch Pvc Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ULH Πρότυπο: 808-025Cross Ref: 1VFE7
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
€66.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Μέγιστη. Πίεση212 psi σε 73 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
GF PIPING SYSTEMS 806-025 Elbow 90 Degree 2 1/2 Inch Pvc Grey | AB3ULB 1VFE1 806-025Υποδοχή x Υποδοχή425 psi σε 73 βαθμούς F2.5 "€21.58
GF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 806-030 Elbow 90 Degree 3 Inch Slip Socket Pvc | AB3ULD 1VFE3 806-030Υποδοχή x Υποδοχή375 psi σε 73 βαθμούς F3"€25.41
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 806-040 Elbow 90 Degree S x S 4 Inch Pvc Grey | AB3ULF 1VFE5 806-040Υποδοχή x Υποδοχή324 psi σε 73 βαθμούς F4"€40.28
GF PIPING SYSTEMS 808-030 Ebow 90 Degree 3 Inch Fnpt Pvc | AB3ULK 1VFE9 808-030FNPT x FNPT187 psi σε 73 βαθμούς F3"€100.16
GF PIPING SYSTEMS 808-040 Ebow 90 Degree 4 Inch Fnpt Pvc | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT x FNPT162 psi σε 73 βαθμούς F4"€186.06
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 806-060 90 Elbow 6 Inch S x S Pvc | AB6VGW 22JY40 806-060Υποδοχή x Υποδοχή150 psi σε 73 βαθμούς F6"€104.92
GF PIPING SYSTEMS 807-005 Elbow 90 Degree 1/2 Inch Socket x Fpt Grey | AC3ACG 2PMD8 807-005FNPT x Υποδοχή424 psi σε 73 βαθμούς F1 / 2 "€11.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 808-025 Elbow 90 Degree 2 1/2 Inch Pvc Grey
€66.95 /μονάδα