ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Κοίλες κεφαλές κοπής διάτρησης


Οι κοίλες κεφαλές κοπής Allpax είναι ιδανικές για διάτρηση οπών μπουλονιών σε παρεμβύσματα τύπου δακτυλίου και φλάντζας χρησιμοποιώντας κιτ διάτρησης λαβές κοπής. Αυτά τα παρεμβύσματα κόβονται χρησιμοποιώντας στυλ περιστροφικής / επέκτασης Allpax κόφτες φλάντζας. Είναι κατάλληλα για την επεξεργασία παρεμβυσμάτων από καουτσούκ και υαλοβάμβακα σε εργαστήρια μηχανημάτων και επισκευών και εγκαταστάσεις παραγωγής....Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Αριθμός κομματιών: 1 , Τύπος: Κοίλο διάτρηση
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΔιάμετροςNo Of PiecesΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AX1310
-1 / 8 "-0.6 "€18.43
B
AX1319
-3 / 4 "-1"€21.90
C
AX1331
-1 11 / 16 "-1.7 "€43.53
D
AX1330
-1 5 / 8 "-1.7 "€43.53
E
AX1329
-1 1 / 2 "-1.5 "€36.66
F
AX1328
-1 7 / 16 "-1.5 "€36.66
G
AX1327
-1 3 / 8 "-1.5 "€36.66
H
AX1326
-1 5 / 16 "-1.5 "€36.66
I
AX1325
-1 1 / 4 "-1.5 "€36.66
J
AX1323
-1 1 / 8 "-1.3 "€29.55
K
AX1321
-1"-1.3 "€29.55
L
AX1320
-7 / 8 "-1.3 "€29.55
M
AX1317
-9 / 16 "-1"€21.90
N
AX1312
-1 / 4 "-0.6 "€18.43
O
AX1315
-7 / 16 "-1"€21.90
P
AX1313
-5 / 16 "-0.6 "€18.43
Q
AX1311
-3 / 16 "-0.6 "€23.88
R
AX1334
-2"-1.7 "€43.53
S
AX1333
-1 7 / 8 "-1.7 "€43.53
T
AX1324
-1 3 / 16 "-1.3 "€29.55
U
AX1322
-1 1 / 16 "-1.3 "€29.55
V
AX1318
-5 / 8 "-1"€21.90
W
AX1316
-1 / 2 "-1"€21.90
X
AX1314
-3 / 8 "-0.6 "€18.43
Y
AX1332
-1 3 / 4 "-1.7 "€43.53

Χαρακτηριστικά

  • Έχουν σκληρυμένη κατασκευή από χάλυβα για ελαχιστοποίηση της φθοράς των άκρων κατά την επαναλαμβανόμενη χρήση.
  • Το πατενταρισμένο σύστημα ασφάλισής τους επιτρέπει τη γρήγορη εναλλαγή των κεφαλών κοπής.
  • Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει τη διάτρηση τόσο οπών μονής διαμέτρου όσο και δακτυλίων διπλής διαμέτρου με ένα μόνο χτύπημα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να κλειδώσετε με ασφάλεια αυτές τις κεφαλές κοπής στις λαβές;

Αυτές οι κεφαλές κοπής έχουν ενσωματωμένες αυλακώσεις για τη στερέωση της λαβής. Η λαβή στερεώνεται στην κεφαλή κοπής περιστρέφοντας την κεφαλή κοπής στη λαβή. Αυτή η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δράση κλειδώνει τη λαβή και την κεφαλή κοπής μαζί και αποτρέπει την ολίσθηση ή χαλάρωση της κεφαλής κοπής.

Πώς να κόψετε παρεμβύσματα τύπου δακτυλίου χρησιμοποιώντας αυτές τις κεφαλές κοπής;

Για την κοπή φλάντζες τύπου δακτυλίου, η λαβή κοπής είναι στερεωμένη σε έναν άξονα. Ο άξονας συνδέεται περαιτέρω με δύο κεφαλές κοπής (μία μικρότερη και άλλη μεγαλύτερη σε διάμετρο) για να τρυπήσει τη φλάντζα του δακτυλίου με ένα μόνο χτύπημα.

Αυτές οι κεφαλές κοπής χρειάζονται ακόνισμα;

Όχι, έχουν σκληρυμένη κατασκευή από χάλυβα και δεν χρειάζονται συντήρηση ή ακόνισμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;