GEORG FISCHER

Από το 1802, ο Georg Fischer κατασκευάζει σωλήνες, βαλβίδες και εξαρτήματα ιδανικά για τις βιομηχανίες χημικής επεξεργασίας, υδραυλικών, εξόρυξης, ναυτιλίας και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Υδραυλικά

Χειρισμός υλικού

Αεριολογία

HVAC και Ψύξη

Υδραυλικά Φίλτρα

Βαλβίδες διακοπήςΠροβολή όλων

Οι βαλβίδες ελέγχου ροήςΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες πεταλούδας

    Βαλβίδες πολυπροπυλενίου / PVC με χειρολαβή / μοχλό χειρισμού για έλεγχο της ροής υγρού. Μπορεί να χωρέσει μεγέθη σωλήνων που κυμαίνονται από 2 έως 6 ίντσες και αντέχει σε θερμοκρασίες έως 210 βαθμούς F

  • Χειροκίνητες βαλβίδες διαφράγματος

    Βαλβίδες διαφράγματος χωρίς διάβρωση με λαβή που κλειδώνει, δίχρωμη ένδειξη και αυτόματο ρυθμιζόμενο διακόπτη ορίου. Μπορεί να χωρέσει μεγέθη σωλήνων που κυμαίνονται από 1/2 έως 2 ίντσες και αντέχει σε πιέσεις έως 10 bar

  • Βαλβίδες υδραυλικής βελόνας

Βαλβίδες ελέγχου πίεσης και θερμοκρασίαςΠροβολή όλων

  • Αρωγής Βαλβίδες
  • Βαλβίδες εξαερισμού

    Βαλβίδες εξαερισμού PVC και EPDM για χρήση με δοχεία ή σωλήνες που πρέπει να αερίζονται ή να εξαερίζονται. Μπορεί να χειριστεί πιέσεις και θερμοκρασίες έως 240 psi και 140 βαθμούς F, αντίστοιχα. Μπορεί να τοποθετηθεί μόνο κάθετα

Ελέγξτε τις βαλβίδες και τους παρεμποδιστές ροήςΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες ελέγχου και ποδιών

    Οι βαλβίδες ελέγχου EPDM και PVC / CPVC έχουν σχεδιαστεί για μονόδρομη ροή υγρών σε βιομηχανίες επεξεργασίας νερού ή χημικής επεξεργασίας. Μπορεί να χωρέσει μεγέθη σωλήνων που κυμαίνονται από 1/2 έως 2 ίντσες και αντέχει σε θερμοκρασίες έως 175 βαθμούς F

Σχετικά με τον GEORG FISCHER

Ο κατάλογος Georg Fischer Valves περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα βαλβίδων με σφαιρίδια, πεταλούδα, check & foot, εξαερισμού και χειροκίνητης διαφραγματικής βαλβίδας. Της μάρκας βαλβίδες σφαιρών διαθέτουν ενσωματωμένα ένθετα στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα και στέλεχος CPVC με ενσωματωμένο σημείο πάνω από τις τσιμούχες για την αποφυγή διαρροών σε περίπτωση που η λαβή σπάσει. Αυτές οι εγκεκριμένες από τον FDA βαλβίδες χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής Georg Fischer EPDM διαθέτουν ενωσιακό δακτύλιο για μέγιστη προστασία από τυχαία χαλάρωση του στεγανοποιητικού προφίλ και πλαστικό σπείρωμα στήριξης για σταθερότητα και ασφάλεια. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν πρόληψη κατά της αντίστροφης ροής υγρών σε γραμμές διάθεσης φρεατίων, σταθμούς ανύψωσης λυμάτων και γραμμές αποχέτευσης.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN του Georg Fischer διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Apollo. Έτσι, αν ψάχνετε για ανταγωνιστικά είδη που είτε είναι εξαντλημένα είτε ξεπερασμένα, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει τις αντίστοιχες βαλβίδες Georg Fischer διαθέσιμες. Οι πελάτες μπορούν επίσης να διασταυρώσουν τις περισσότερες βαλβίδες υδραυλικών εγκαταστάσεων Georg Fischer χρησιμοποιώντας τα τελευταία 5 ψηφία των αριθμών μοντέλου.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτές οι βαλβίδες Georg Fischer χειρίζονται πιέσεις νερού που κυμαίνονται από 120 psi έως 240 psi. Είναι μικρού μεγέθους και απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και όχι αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

GEORG FISCHER Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Georg Fischer Aquasystems (PP-R και PP-RCT)

Τα συστήματα σωληνώσεων PP-R είναι ελαφριά συστήματα με κατασκευή συμπολυμερούς PP-R για αντοχή στη διάβρωση και υψηλή μηχανική αντοχή σε συστήματα υπό πίεση. Τα συστήματα PP-RCT είναι κατασκευασμένα από τυχαίο συμπολυμερές πολυπροπυλενίου για να εξασφαλίσουν αντοχή στη θερμοκρασία και τροποποιημένη κρυσταλλικότητα. Αυτά τα συστήματα μπορούν να αντέξουν ακραίες πιέσεις λειτουργίας σε υψηλές θερμοκρασίες και να παρέχουν απόδοση ανθεκτική στο χλώριο. Είναι ιδανικά για συστήματα κεντρικής θέρμανσης, συστήματα κρύου & ζεστού νερού, βιομηχανικά συστήματα σωληνώσεων (μεταφορά & εκκένωση χημικών), συστήματα παροχής πόσιμου νερού & επεξεργασμένου νερού, ηλιακούς συλλέκτες και κλιματιστικά.

Συχνές Ερωτήσεις

Πού ιδρύθηκε ο Georg Fischer;

Ο Georg Fischer ιδρύθηκε το 1802 στο Schaffhausen της Ελβετίας από τον Johann Conrad Fischer.

Ποια είναι η τυπική μέθοδος συγκόλλησης με χρήση IR;

Η συγκόλληση υπερύθρων είναι μια τεχνική που χρησιμοποιεί μια μέθοδο θέρμανσης χωρίς επαφή για να λιώσει και να συντήξει θερμοπλαστικά μέρη μαζί με την ενέργεια από την υπέρυθρη ακτινοβολία.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά