A Υλικό μπάλας: CPVC , Ομάδα προϊόντων Ball Valve: Χειροκίνητο , Υλικό σώματος: CPVC , Τύπος σώματος: Ενσωματωμένη, True Union , Τύπος σύνδεσης: Φλάντζα x Φλάντζα , Υλικό λαβής: Πολυπροπυλένιο , Τύπος λαβής: Tee , Μέγιστη. Πίεση: WOG 150 psi , Μέγιστη. Πίεση ατμού: WSP 0 psi , Λιμάνι: Πλήρης , Υλικό σφραγίδας: EPDM , Υλικό καθίσματος: PTFE , Υλικό στελέχους: CPVC , Τύπος στελέχους: Απόδειξη έκρηξης , Θερμ. Εύρος: 0 βαθμοί έως 176 βαθμοί F , Δομή βαλβίδας: 2-κομμάτι
CPVC inline, True Union Ball Valve, Flanged x Flanged
Οι βαλβίδες αληθινής ένωσης Georg Fischer έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε άρδευση, πισίνες, επεξεργασία λυμάτων, μηχανική ανακύκλωσης νερού, υδατοκαλλιέργεια, πολιτικές κατασκευές και άλλες βιομηχανίες. Αυτές οι πραγματικές σφαιρικές βαλβίδες ένωσης έχουν διπλούς συνδέσμους, επιτρέποντας σέρβις κατά την επισκευή ή την αντικατάσταση της βαλβίδας. Το κύριο μέρος της βαλβίδας ή του φορέα είναι το σημείο όπου η λαβή και η σφαίρα είναι τοποθετημένες και μπορούν να βγουν εκτός γραμμής για εύκολο σέρβις χωρίς να αποσυναρμολογηθεί ολόκληρο το σύστημα. Αυτές οι χειροκίνητες σφαιρικές βαλβίδες διαχειρίζονται τη ροή του υγρού σε έναν σωλήνα. Είναι εξοπλισμένα με μοχλό που κλείνει ή ανοίγει μια σφαιρική θύρα, επιτρέποντας στο υγρό να ρέει μέσα από το σύστημα. Οι βαλβίδες πλήρους θυρίδας Georg Fischer διαθέτουν έδρες με δυναμική φόρτωση PTFE που διατηρούν σταθερή πίεση στη σφαίρα για να σταματήσουν τις διαρροές. Τα στελέχη CPVC αυτών των αληθινών σφαιρικών βαλβίδων ένωσης έχουν ένα ενσωματωμένο σημείο θραύσης πάνω από τις σφραγίδες για να σταματήσουν διαρροές εάν η λαβή σπάσει. Αυτές οι πραγματικές σφαιρικές βαλβίδες ένωσης διατίθενται με ένθετα στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα και παρέχουν εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από 32 βαθμούς έως 176 βαθμούς Φ. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις πραγματικές σφαιρικές βαλβίδες ένωσης, διαθέσιμες σε μεγέθη σωλήνων 3 και 4 ιντσών.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι αληθινές σφαιρικές βαλβίδες Georg Fischer παρέχουν έναν εύκολο τρόπο έναρξης και διακοπής της ροής σε ένα σύστημα. Χρησιμοποιούνται συχνά στη βιομηχανία αποθήκευσης χημικών, πετρελαίου και φυσικού αερίου και είναι σημαντικά σε πολλές μεταποιητικές εργασίες.
Μηχανισμός εργασίας
Η αρχή λειτουργίας των σφαιρικών βαλβίδων πραγματικής ένωσης είναι ότι κατευθύνει ή ρυθμίζει τη ροή ενός ρευστού (υγρά, αέρια, στερεά ή πολτός) κλείνοντας, ανοίγοντας ή μερικώς μπλοκάροντας διαφορετικές διόδους χρησιμοποιώντας μια σφαίρα ελέγχου με μια τρύπα μέσα. Όταν ανοίγει η βαλβίδα, η γραμμή οπής επιτρέπει τη ροή αερίου, λαδιού ή άλλου υγρού. Μπορεί να στραφεί στην κλειστή θέση, όπου η οπή είναι κάθετη στο άνοιγμα του αγωγού, εμποδίζοντας τη ροή του περιεχομένου.
Χαρακτηριστικά
- Οι σφαιρικές βαλβίδες αληθινής ένωσης Georg Fischer είναι κατάλληλες για χρήση με καθαρό υγρό, νερό και χημικά.
- Αυτές οι πραγματικές σφαιρικές βαλβίδες ένωσης διαθέτουν έδρες με δυναμική φόρτιση από PTFE που διατηρούν σταθερή πίεση στη σφαίρα για την αποφυγή διαρροών.
- Αυτές οι πραγματικές σφαιρικές βαλβίδες ένωσης συνοδεύονται από έναν φορέα που μπορεί να αποσπαστεί από το σύστημα σωληνώσεων όταν απαιτείται, ο οποίος επιτρέπει την επισκευή ή την αντικατάσταση του φορέα χωρίς να αποσυναρμολογηθεί πλήρως το σύστημα.
- Αυτές οι πραγματικές σφαιρικές βαλβίδες ένωσης προσφέρουν συνδεσιμότητα πλήρους θύρας, καθιστώντας τις συμβατές με σωλήνες που έχουν υποδοχή υποδοχής 3/4 ιντσών/ακραία σύνδεση με σπείρωμα.
Πρότυπα και εγκρίσεις
- Οι σφαιρικές βαλβίδες αληθινής ένωσης Georg Fischer συμμορφώνονται με τα πρότυπα ASTM 1970-01, ASTM D1784, FDA, NSF 61 και USP Class VI για να παρέχουν ανώτερη απόδοση και ασφάλεια χρήστη.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιες είναι οι κοινές χρήσεις των σφαιρικών βαλβίδων;
Η σφαιρική βαλβίδα είναι η πιο χρησιμοποιούμενη βαλβίδα διακοπής ρευστού σε εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου ανάντη, τόσο στην ξηρά όσο και στην υπεράκτια. Χρησιμοποιούνται επίσης σε συστήματα καυσίμου αερίου που τροφοδοτούν κλιβάνους.
Τι είναι μια πραγματική σφαιρική βαλβίδα ένωσης;
Οι πραγματικές σφαιρικές βαλβίδες σύνδεσης διαθέτουν διπλούς συνδέσμους, επιτρέποντας την αποτελεσματική συντήρηση της βαλβίδας (είτε επισκευάζεται είτε αντικαθιστά τη βαλβίδα). Το κύριο μέρος της βαλβίδας ή του φορέα είναι το σημείο όπου είναι τοποθετημένη η μπάλα και η λαβή. Αυτό μπορεί να βγει εκτός γραμμής για άνετη εξυπηρέτηση χωρίς να αποσυναρμολογηθεί ολόκληρο το σύστημα.
Τι είναι μια σφαιρική βαλβίδα διπλής ένωσης;
Μια σφαιρική βαλβίδα διπλής ένωσης έχει δύο ενώσεις πάνω της, μία και στις δύο πλευρές. Οι σύνδεσμοι επιτρέπουν στη βαλβίδα να ξεβιδωθεί και να απελευθερωθεί από τη σωλήνωση, όπου μπορεί να γίνει σέρβις ή επιθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν έχει βουλώσει και στη συνέχεια να επανατοποθετηθεί άνετα στον αγωγό όπου μπορούν να σφίξουν ξανά τα εξαρτήματα της βαλβίδας.
Τι είναι οι ενώσεις PVC και οι σύνδεσμοι ένωσης σωλήνων;
Οι σύνδεσμοι PVC και οι σύνδεσμοι ένωσης σωλήνων PVC είναι εξαρτήματα σωλήνων που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δύο σωλήνων χωρίς στεγανωτικό ή παραδοσιακό κολλημένο σύνδεσμο.