GEORG FISCHER Σύζευξη, CPVC


Φίλτρα
Υλικό σώματος: CPVC , Χρώμα: Γκρί , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: RoHS Compliant , Πρόγραμμα: 80
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9830-003
FNPT150 psi176 βαθμοί F3 / 8 "€20.63
B
9830-012
FNPT260 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1.25 "€27.76
B
9830-010
FNPT315 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1"€23.84
B
9830-040
FNPT x FNPT162 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F4"€129.60
B
9830-030
FNPT x FNPT187 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3"€75.35
B
9830-020
FNPT x FNPT202 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2"€31.32
B
9830-007
FNPT x FNPT344 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3 / 4 "€22.56
B
9830-005
FNPT x FNPT424 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1 / 2 "€14.79
B
9830-015
FNPT x FNPT235 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1.5 "€29.94
B
9829-025
Ρευματοδότης425 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2.5 "€46.20
C
9829-080
Ρευματοδότης150 psi176 βαθμοί F8"€363.75
B
9829-012
Ρευματοδότης520 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1.25 "€14.66
C
9829-585
Ρευματοδότης150 psi176 βαθμοί F8"€553.72
B
9829-040
Ρευματοδότης324 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F4"€59.63
C
9829-582 FB
Ρευματοδότης150 psi176 βαθμοί F8"€649.10
B
9829-010
Ρευματοδότης630 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1"€9.63
D
9829-060
Ρευματοδότης150 psi176 βαθμοί F6"€140.57
B
9829-030
Υποδοχή x Υποδοχή375 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3"€45.22
B
9829-015
Υποδοχή x Υποδοχή471 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1.5 "€16.80
B
9829-020
Υποδοχή x Υποδοχή404 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2"€19.90
B
9829-007
Υποδοχή x Υποδοχή688 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3 / 4 "€7.65
B
9829-005
Υποδοχή x Υποδοχή848 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1 / 2 "€5.59
A
9830-002
Υποδοχή x Υποδοχή150 psi176 βαθμοί F1 / 4 "€17.39

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;