GEORG FISCHER Blind Flange, CPVC, Πρόγραμμα 80, Γκρι


Φίλτρα
Υλικό σώματος: CPVC , Χρώμα: Γκρί , Τύπος σύνδεσης: Ρευματοδότης , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: RoHS Compliant , Πρόγραμμα: 80
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός οπώνΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9853-025
Τυφλή φλάντζα150 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F47"2.5 "€73.43
A
9853-020
Τυφλή φλάντζα150 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F46"2"€43.23
B
9853-040
Τυφλή φλάντζα150 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F89"4"€105.76
C
9853-060
Τυφλή φλάντζα150 psi176 βαθμοί F811 "6"€236.00
B
9853-015
Τυφλή φλάντζα150 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F45"1.5 "€49.27
A
9853-030
Τυφλή φλάντζα150 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F47.5 "3"€80.71
B
9853-010
Τυφλή φλάντζα150 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F44.25 "1"€31.42
D
9851-060
Φλάντζα150 psi176 βαθμοί F811 "6"€176.01

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;