Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GF PIPING SYSTEMS 9853-020 Blind Flange Cpvc 80 2 Inch Slip Socket | AB3UZR 1VGT8

GEORG FISCHER 9853-020 Blind Flange Cpvc 80 2 inch Slip Socket

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3UZR Πρότυπο: 9853-020Cross Ref: 1VGT8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€43.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυφλή φλάντζα
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Μέγιστη. Πίεση150 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Αριθμός οπών4
Εκτός Dia.6"
Μέγεθος σωλήνα2"
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.531
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός οπώνΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
GF PIPING SYSTEMS 9853-030 Blind Flange Cpvc 80 3 Inch Slip Socket | AB3UZU 1VGU1 9853-030Τυφλή φλάντζα150 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F47.5 "3"€80.71
GF PIPING SYSTEMS 9853-040 Blind Flange Cpvc 80 4 Inch Socket | AB3UZW 1VGU3 9853-040Τυφλή φλάντζα150 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F89"4"€105.76
GF PIPING SYSTEMS 9853-010 Blind Flange Cpvc 80 1 Inch Slip Socket | AC3AAW 2PLY1 9853-010Τυφλή φλάντζα150 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F44.25 "1"€31.42
GF PIPING SYSTEMS 9853-015 Blind Flange Cpvc 1-1 / 2 Inch Slip Socket | AC3AAX 2PLY3 9853-015Τυφλή φλάντζα150 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F45"1.5 "€49.27
GF PIPING SYSTEMS 9853-025 Blind Flange Cpvc 2-1 / 2 Inch Slip Socket | AC3AAY 2PLY4 9853-025Τυφλή φλάντζα150 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F47"2.5 "€73.43
GF PIPING SYSTEMS 9851-060 Blind Flange Cpvc 80 6 Inch 150 Psi | AF7RDF 22JZ66 9851-060Φλάντζα150 psi176 βαθμοί F811 "6"€176.01
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9853-060 Τυφλή φλάντζα Cpvc 80 6 ίντσες 150 Psi | AF7RDJ 22JZ69 9853-060Τυφλή φλάντζα150 psi176 βαθμοί F811 "6"€236.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 9853-020 Blind Flange Cpvc 80 2 inch Slip Socket
€43.23 /μονάδα