Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GEORG FISCHER 808-002 90 Elbow 1/4 ίντσες Fpt x Fpt Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7QZH Πρότυπο: 808-002Cross Ref: 22JY42

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€7.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Μέγιστη. Πίεση150 psi σε 73 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3917400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
GF PIPING SYSTEMS 806-025 Elbow 90 Degree 2 1/2 Inch Pvc Grey | AB3ULB 1VFE1 806-025Υποδοχή x Υποδοχή425 psi σε 73 βαθμούς F2.5 "€21.58
GF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 806-030 Elbow 90 Degree 3 Inch Slip Socket Pvc | AB3ULD 1VFE3 806-030Υποδοχή x Υποδοχή375 psi σε 73 βαθμούς F3"€25.41
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 806-040 Elbow 90 Degree S x S 4 Inch Pvc Grey | AB3ULF 1VFE5 806-040Υποδοχή x Υποδοχή324 psi σε 73 βαθμούς F4"€40.28
GF PIPING SYSTEMS 808-025 Elbow 90 Degree 2 1/2 Inch Pvc Grey | AB3ULH 1VFE7 808-025FNPT x FNPT212 psi σε 73 βαθμούς F2.5 "€66.95
GF PIPING SYSTEMS 808-030 Ebow 90 Degree 3 Inch Fnpt Pvc | AB3ULK 1VFE9 808-030FNPT x FNPT187 psi σε 73 βαθμούς F3"€100.16
GF PIPING SYSTEMS 808-040 Ebow 90 Degree 4 Inch Fnpt Pvc | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT x FNPT162 psi σε 73 βαθμούς F4"€186.06
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 806-060 90 Elbow 6 Inch S x S Pvc | AB6VGW 22JY40 806-060Υποδοχή x Υποδοχή150 psi σε 73 βαθμούς F6"€104.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 808-002 90 Elbow 1/4 ίντσες Fpt x Fpt Pvc
€7.74 /μονάδα