DAYTON Έλεγχοι ταχύτητας


Τα χειριστήρια ταχύτητας Dayton διαχειρίζονται τις ταχύτητες των αναπνευστήρων και των ανεμιστήρων. Αυτά τα περιστροφικά χειριστήρια ταχύτητας μπορούν να χειριστούν πολλαπλούς τύπους εξοπλισμού ταυτόχρονα μέχρι να υπερβεί η ονομαστική τιμή αμπέρ. Εγκαθίστανται σε βιομηχανίες όπου απαιτείται τακτικός αερισμός.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςταιριάζειΎψοςΜέγιστη. AmpsΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
35ΥV92
-2.75-3.750.5/0.2550ταχύτητα 2115/230€637.61
B
35ΥV94
-1Κουτί διακλάδωσης ενιαίας συμμορίας4.250.5/0.2550Αγγίξτε115/230€972.01
C
43Y140
2.75 "2"Κουτί διακλάδωσης ενιαίας συμμορίας4.5 "0.5/0.2550Απομακρυσμένη κλήση115/230€531.16
D
1AGV3
2.75 "2-1 / 2 "Μονό κιβώτιο συμμοριών-1-Διαφάνεια, 3 Θέση χωρίς / εκτός λειτουργίας-€4.75
E
48C172
2.75 "1-1 / 4 "Μονό κιβώτιο συμμοριών4.5 "6720Περιστροφικό, ρυθμιζόμενο115€69.33
F
5ΝΡΑ4
3"2"-5"5540Περιστροφικό με διακόπτη εμπρός / όπισθεν120€89.49
G
48C173
4.12 "2-1 / 2 "Μονό κιβώτιο συμμοριών4.5 "101200Περιστροφικό, ρυθμιζόμενο115€106.82

Έλεγχοι ταχύτητας

Τα ρυθμιζόμενα χειριστήρια ταχύτητας του Dayton χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ταχύτητας των εμπορικών και βιομηχανικών ανεμιστήρων οροφής του Dayton. Αυτά τα περιστροφικά χειριστήρια ταχύτητας διαθέτουν έναν επιλογέα On / Off για να παρέχουν ακριβή ρύθμιση της πλάκας με ένδειξη κατεύθυνσης. Περιλαμβάνονται στην UL για ασφαλή λειτουργία και περιλαμβάνουν βίδες στερέωσης και παξιμάδια σύρματος για εύκολη εγκατάσταση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα χειριστήρια ταχύτητας, διαθέσιμα σε τρέχουσες αξιολογήσεις 6 & 10 αμπέρ.

Χαρακτηριστικά

  • Τα χειριστήρια ταχύτητας Dayton διατίθενται με βίδες στερέωσης και συρμάτινα παξιμάδια για γρήγορη εγκατάσταση και μπορούν εύκολα να χωρέσουν σε ένα μόνο κιβώτιο συμμοριών.
  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν τεχνολογία στερεάς κατάστασης που αλλάζει το επίπεδο ισχύος στον κινητήρα του ανεμιστήρα για τον έλεγχο της ταχύτητας των ανεμιστήρων ή των αναπνευστήρων.
  • Διαθέτουν χειροκίνητη ρύθμιση επένδυσης χαμηλών στροφών που επιτρέπει στους ανεμιστήρες να επιτυγχάνουν ελάχιστη ταχύτητα με επαρκή ροπή χωρίς στάσιμο.
  • Αυτές οι μονάδες ελέγχου ταχύτητας επιτρέπουν προσαρμογές μεταξύ 50% και 100% απόδοσης αέρα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η ονομαστική τάση αυτών των μονάδων;

Τα χειριστήρια ταχύτητας Dayton έχουν ονομαστική τάση 115 V.

Ποια είναι η χρήση ενός κιβωτίου συμμορίας στις μονάδες ελέγχου ταχύτητας;

Τα χειριστήρια ταχύτητας Dayton είναι εξοπλισμένα με ένα κιβώτιο συμμοριών για να συγκρατούν τα ηλεκτρικά εξαρτήματα με ασφάλεια.

Ποια είναι η μέγιστη ισχύς αυτών των μονάδων ελέγχου ταχύτητας;

Η Dayton προσφέρει μονάδες ελέγχου ταχύτητας σε ονομασίες 700 και 1200 W.

Ποιο είναι το μέγιστο ρεύμα που μπορούν να αντέξουν αυτές οι μονάδες;

Η Dayton προσφέρει μονάδες ελέγχου ταχύτητας σε παραλλαγές 6 και 10Α για ρυθμίσεις ροής αέρα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;