Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 48C172 Έλεγχος ταχύτητας 6 Amps | AD6QRK

DAYTON 48C172 Έλεγχος Ταχύτητας 6 Αμπέρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6QRK Μοντέλο: 48C172
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
€69.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος ταχύτητας
Βάθος1-1 / 4 "
ταιριάζειΜονό κιβώτιο συμμοριών
Ύψος4.5 "
Μέγιστη. Amps6
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ720
Χρώμα πλάκαςΑσημένιο
Αλλάξτε το χρώμαΜαύρη
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό, ρυθμιζόμενο
Τάση115
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8541300080
Χώρα ΠροέλευσηςHK

Λεπτομέρειες:

Ο έλεγχος ταχύτητας Dayton 48C172 έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο της ταχύτητας πολλαπλών αναπνευστήρων και ανεμιστήρων.

Χαρακτηριστικά:

  • Η τεχνολογία στερεάς κατάστασης του αλλάζει το επίπεδο ισχύος στον κινητήρα του ανεμιστήρα για να ελέγχει την ταχύτητα των ανεμιστήρων ή των αναπνευστήρων.
  • Έρχεται με βίδες στερέωσης και συρμάτινα παξιμάδια για γρήγορη εγκατάσταση και μπορεί εύκολα να χωρέσει σε ένα κουτί συμμορίας.
  • Επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας μεταξύ 50 και 100% απόδοσης.
  • Αυτός ο έλεγχος ταχύτητας συνοδεύεται από χειροκίνητη ρύθμιση επένδυσης χαμηλής ταχύτητας που επιτρέπει στους ανεμιστήρες να επιτυγχάνουν την ελάχιστη ταχύτητα με επαρκή ροπή, χωρίς στάσιμο.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποιος είναι ο σκοπός ενός κουτιού συμμορίας;

A. Ένα κουτί συμμορίας είναι ένα μεταλλικό ή πλαστικό κουτί που έχει σχεδιαστεί για ασφαλή συγκράτηση ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

Ε. Πού χρησιμοποιούνται τα χειριστήρια ταχύτητας ανεμιστήρα;

A. Τα χειριστήρια ταχύτητας ανεμιστήρα Dayton χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ταχύτητας των ανεμιστήρων σοφίτας, κουζίνας, οροφής ή μπάνιου.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε τον έλεγχο ταχύτητας Dayton 48C172;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι έχει αποσυνδεθεί το ρεύμα πριν ανοίξετε το ηλεκτρικό κουτί.
  • Υπάρχουν πολλαπλά ηλεκτρικά knock-outs που βρίσκονται στη βάση του ηλεκτρικού κουτιού για τη σύνδεση ενός αγωγού για τη δρομολόγηση των καλωδίων για τον έλεγχο ταχύτητας στερεάς κατάστασης.
  • Αντικαταστήστε την υπάρχουσα πλεξούδα καλωδίωσης με τη νέα πλεξούδα καλωδίωσης από το κιτ. Αυτή η πλεξούδα δέχεται τη σύνδεση προς και από τον έλεγχο ταχύτητας, ο οποίος πρόκειται να συνδεθεί σε σειρά με τον κινητήρα και την τάση γραμμής ελεγχόμενης ταχύτητας.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος ταχύτητας στερεάς κατάστασης είναι σωστά γειωμένος.
  • Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο σύνδεσμο καλωδίων για να συνδέσετε το καλώδιο γείωσης που παρέχεται από το πεδίο στον έλεγχο ταχύτητας.
  • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ηλεκτρικά κουτιά και οι πόρτες της μονάδας είναι σωστά κλειστά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςταιριάζειΎψοςΜέγιστη. AmpsΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
DAYTON 1AGV3 Ρυθμιζόμενος έλεγχος ταχύτητας 120v 1a | AA8VEG 1AGV32.75 "2-1 / 2 "Μονό κιβώτιο συμμοριών-1-Διαφάνεια, 3 Θέση χωρίς / εκτός λειτουργίας-€4.75
DAYTON 43Y140 Έλεγχος ταχύτητας 115/230 Volt | AD4RKA 43Y1402.75 "2"Κουτί διακλάδωσης ενιαίας συμμορίας4.5 "0.5/0.2550Απομακρυσμένη κλήση115/230€531.16
DAYTON 48C173 Έλεγχος ταχύτητας 10 Amps | AD6QRL 48C1734.12 "2-1 / 2 "Μονό κιβώτιο συμμοριών4.5 "101200Περιστροφικό, ρυθμιζόμενο115€106.82
DAYTON 5NRA4 Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα Foward Rev 120 V | AE4XGJ 5ΝΡΑ43"2"-5"5540Περιστροφικό με διακόπτη εμπρός / όπισθεν120€89.49
DAYTON 35YV92 Έλεγχος ταχύτητας 2 ταχυτήτων 115 / 230V 0.5 / 0.25A | AH6FHF 35ΥV92-2.75-3.750.5/0.2550ταχύτητα 2115/230€637.61
DAYTON 35YV94 Speed ​​Control Touch 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH 35ΥV94-1Κουτί διακλάδωσης ενιαίας συμμορίας4.250.5/0.2550Αγγίξτε115/230€972.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 48C172 Έλεγχος Ταχύτητας 6 Αμπέρ
€69.33 /μονάδα