A B Χωρητικότητα κάτω ραφιού: 1800 lbs. , Ύψος κάτω ραφιού: 9 1 / 4 " , Χωρητικότητα: 3000 lbs. , Μέγεθος Caster: 6 "x 2" , Τύπος Caster: (4) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος , Χρώμα: Μπλε, Κίτρινο , Πλάτος καταστρώματος: 35 11 / 16 " , Υψος: 49.31 " , Μέσα έξω: Indoor , Μήκος: 72.13 " , Χωρητικότητα μεσαίου ραφιού: 600 lbs. , Αριθμός τροχών: 6 , Αριθμός ραφιών: 3 , Ύψος ραφιού: Ρυθμιζόμενες τιράντες , Μήκος ραφιού: 59.69 " , Πλάτος ραφιού: 35.69 " , Χωρητικότητα στο επάνω ράφι: 600 lbs. , Ύψος επάνω ραφιού: 42 7 / 8 " , Πλάτος: 37.31 "
Ρυθμιζόμενα καρότσια Ergo Series AEC
Τα ρυθμιζόμενα καρότσια ergo της σειράς AEC Vestil χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές και αποθηκευτικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας χειρισμού των υλικών και τη μείωση της εργονομικής καταπόνησης των εργαζομένων. Αυτά τα καρότσια χωρούν διάφορα μεγέθη και βάρη φορτίου, προωθώντας την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας. Αυτά τα καρότσια ergo της σειράς AEC διαθέτουν ρυθμιζόμενο ύψος για να επιτρέπουν στους χρήστες να τα προσαρμόζουν σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες τους, μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμών και κόπωσης. Διαθέτουν τροχούς από νάιλον/καλούπι γεμισμένους με γυαλί, προσφέροντας ανώτερη ευελιξία, αυξημένη αντοχή και μειωμένη φθορά. Αυτά τα καρότσια διευκολύνουν την εύκολη μεταφορά των εμπορευμάτων για βελτιστοποιημένη ροή εργασίας και παραγωγικότητα. Διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό για άνετο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας και βελτιωμένη ευεξία των εργαζομένων.