VESTIL AEC-3660-3-GFN Ρυθμιζόμενο εργονομικό καρότσι, νάιλον τροχός γεμάτος γυαλί | CE3ACW

VESTIL AEC-3660-3-GFN Ρυθμιζόμενο εργονομικό καρότσι, νάιλον τροχός γεμάτος γυαλί

Είδος: CE3ACW Μοντέλο: AEC-3660-3-GFN
€2,816.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργονομικό φορτηγό χειρός
Χωρητικότητα κάτω ραφιού1800 lbs.
Ύψος κάτω ραφιού9 1 / 4 "
Χωρητικότητα3000 lbs.
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μέγεθος τροχίσκου6 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Πλάτος κατάστρωμα35 11 / 16 "
Βάθος72.125 "
Ύψος49.31 "
Μέσα έξωIndoor
Μήκος72.13 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέση χωρητικότητα ραφιού600 lbs.
Αριθμός τροχίσκων6
Αριθμός Ράφων3
Ύψος ραφιούΡυθμιζόμενες τιράντες
Μήκος ραφιού59.69 "
Πλάτος ραφιού35.69 "
Κορυφαία χωρητικότητα ραφιού600 lbs.
Ύψος επάνω ραφιού42 7 / 8 "
Πλάτος37.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΤιμή
VESTIL AEC-3660-3-MR Ρυθμιζόμενο εργονομικό καρότσι, χυτός ελαστικός τροχός | CE3ACX AEC-3660-3-MRΚαλούπι σε καουτσούκ€2,754.74
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AEC-3660-3-GFN Ρυθμιζόμενο εργονομικό καρότσι, νάιλον τροχός γεμάτος γυαλί
€2,816.31 /μονάδα