Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 48C173 Έλεγχος ταχύτητας 10 Amps | AD6QRL

DAYTON 48C173 Έλεγχος Ταχύτητας 10 Αμπέρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6QRL Μοντέλο: 48C173
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
€106.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος ταχύτητας
Βάθος2-1 / 2 "
ταιριάζειΜονό κιβώτιο συμμοριών
Ύψος4.5 "
Μέγιστη. Amps10
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ1200
Χρώμα πλάκαςΑσημένιο
Αλλάξτε το χρώμαΜαύρη
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό, ρυθμιζόμενο
Τάση115
Πλάτος4.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8541300080
Χώρα ΠροέλευσηςHK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςταιριάζειΎψοςΜέγιστη. AmpsΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
DAYTON 1AGV3 Ρυθμιζόμενος έλεγχος ταχύτητας 120v 1a | AA8VEG 1AGV32.75 "2-1 / 2 "Μονό κιβώτιο συμμοριών-1-Διαφάνεια, 3 Θέση χωρίς / εκτός λειτουργίας-€4.75
DAYTON 43Y140 Έλεγχος ταχύτητας 115/230 Volt | AD4RKA 43Y1402.75 "2"Κουτί διακλάδωσης ενιαίας συμμορίας4.5 "0.5/0.2550Απομακρυσμένη κλήση115/230€531.16
DAYTON 48C172 Έλεγχος ταχύτητας 6 Amps | AD6QRK 48C1722.75 "1-1 / 4 "Μονό κιβώτιο συμμοριών4.5 "6720Περιστροφικό, ρυθμιζόμενο115€69.33
DAYTON 5NRA4 Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα Foward Rev 120 V | AE4XGJ 5ΝΡΑ43"2"-5"5540Περιστροφικό με διακόπτη εμπρός / όπισθεν120€89.49
DAYTON 35YV92 Έλεγχος ταχύτητας 2 ταχυτήτων 115 / 230V 0.5 / 0.25A | AH6FHF 35ΥV92-2.75-3.750.5/0.2550ταχύτητα 2115/230€637.61
DAYTON 35YV94 Speed ​​Control Touch 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH 35ΥV94-1Κουτί διακλάδωσης ενιαίας συμμορίας4.250.5/0.2550Αγγίξτε115/230€972.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 48C173 Έλεγχος Ταχύτητας 10 Αμπέρ
€106.82 /μονάδα