Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 43Y140 Έλεγχος ταχύτητας 115/230 Volt | AD4RKA

DAYTON 43Y140 Έλεγχος Ταχύτητας 115/230 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4RKA Μοντέλο: 43Y140
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
€531.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος ταχύτητας
Βάθος2"
ταιριάζειΚουτί διακλάδωσης ενιαίας συμμορίας
Ύψος4.5 "
Μέγιστη. Amps0.5/0.25
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ50
Χρώμα πλάκαςΑσημένιο
Αλλάξτε το χρώμαΜαύρη
ΧαρακτηριστικάΑπομακρυσμένη κλήση
Τάση115/230
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8537106000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςταιριάζειΎψοςΜέγιστη. AmpsΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
DAYTON 1AGV3 Ρυθμιζόμενος έλεγχος ταχύτητας 120v 1a | AA8VEG 1AGV32.75 "2-1 / 2 "Μονό κιβώτιο συμμοριών-1-Διαφάνεια, 3 Θέση χωρίς / εκτός λειτουργίας-€4.75
DAYTON 48C172 Έλεγχος ταχύτητας 6 Amps | AD6QRK 48C1722.75 "1-1 / 4 "Μονό κιβώτιο συμμοριών4.5 "6720Περιστροφικό, ρυθμιζόμενο115€69.33
DAYTON 48C173 Έλεγχος ταχύτητας 10 Amps | AD6QRL 48C1734.12 "2-1 / 2 "Μονό κιβώτιο συμμοριών4.5 "101200Περιστροφικό, ρυθμιζόμενο115€106.82
DAYTON 5NRA4 Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα Foward Rev 120 V | AE4XGJ 5ΝΡΑ43"2"-5"5540Περιστροφικό με διακόπτη εμπρός / όπισθεν120€89.49
DAYTON 35YV92 Έλεγχος ταχύτητας 2 ταχυτήτων 115 / 230V 0.5 / 0.25A | AH6FHF 35ΥV92-2.75-3.750.5/0.2550ταχύτητα 2115/230€637.61
DAYTON 35YV94 Speed ​​Control Touch 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH 35ΥV94-1Κουτί διακλάδωσης ενιαίας συμμορίας4.250.5/0.2550Αγγίξτε115/230€972.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 43Y140 Έλεγχος Ταχύτητας 115/230 Volt
€531.16 /μονάδα