Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 10D231 Air Die Grinder Mini 15k Rpm 0.2hp 6.72 Cfm | AA2BZM

SPEEDAIRE 10D231 Air Die Grinder Mini 15k Rpm 0.2hp 6.72 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BZM Μοντέλο: 10D231
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
€112.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου1.68
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο6.72
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα15,000 rpm
Τύπος μύλουμίνι
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
HP0.2
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος4 15 / 16 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μήκος ορθής γωνίας2-5 / 16 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΤιμή
SPEEDAIRE 10D230 Air Die Grinder Mini 17k Rpm 0.2hp 7.73 Cfm | AA2BZL 10D2301.687.7317,000 rpm€112.65
SPEEDAIRE 10D235 Air Die Grinder Mini 25k Rpm 0.2hp 7.32 Cfm | AA2BZR 10D2351.837.3225,000 rpm€87.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 10D231 Air Die Grinder Mini 15k Rpm 0.2hp 6.72 Cfm
€112.10 /μονάδα