E JAMES & CO Σωλήνας από νάιλον


Φίλτρα
Χρώμα: Φυσικό , Σκληρότητα: Shore R: 121 , Μήκος: 100ft. , Υλικό: Νάιλον , Θερμ. Εύρος: -40 έως 135 F , Ανοχή: +0.005 έως -0.005 " , Βαθμολογία κενού: 29 ίντσες. Hg
ΣτυλΜοντέλοΠίεση ριπήςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1523-096125
1000 psi0.096 "455 στους 70 βαθμούς F1 / 8 "0.015 "€34.01
A
1523-106156
1000 psi0.106 "700 στους 70 βαθμούς F5 / 32 "0.025 "€62.82
A
1523-380500
1000 psi0.38 "500 στους 70 βαθμούς F1 / 2 "0.06 "€198.56
A
1523-190250
1000 psi0.190 "550 στους 70 βαθμούς F1 / 4 "0.03 "€72.31
A
1523-242312
1000 psi0.242 "465 στους 70 βαθμούς F5 / 16 "0.035 "€89.11
A
1523-295375
1000 psi0.295 "440 στους 70 βαθμούς F3 / 8 "0.040 "€110.30
A
1523-138187
1000 psi0.138 "565 στους 70 βαθμούς F3 / 16 "0.025 "€65.86
A
1523-10mm12mm
1200 psi10mm325 στους 70 βαθμούς F12 mm1mm€204.13
A
1523-8mm10mm
1500 psi8mm400 στους 70 βαθμούς F10mm1mm€109.88
A
1523-6mm8mm
2000 PSI6mm570 στους 70 βαθμούς F8mm1mm€88.15
A
1523-110187
2500 psi0.11 "960 στους 70 βαθμούς F3 / 16 "0.039 "€76.26
A
1523-078125
2500 psi0.078 "850 στους 70 βαθμούς F1 / 8 "0.024 "€47.28
A
1523-4mm6mm
2500 psi4mm720 στους 70 βαθμούς F6mm1mm€63.33
A
1523-2.7mm4mm
2500 psi2.7mm695 στους 70 βαθμούς F4"0.650mm€71.98
A
1523-188312
2500 psi0.188 "910 στους 70 βαθμούς F5 / 16 "1 / 16 "€122.93
A
1523-225-375
2500 psi0.225 "920 στους 70 βαθμούς F3 / 8 "0.075 "€177.92
A
1523-290500
2500 psi0.29 "980 στους 70 βαθμούς F1 / 2 "0.105 "€322.90
A
1523-150250
2500 psi0.150 "920 στους 70 βαθμούς F1 / 4 "1 / 2 "€76.26
A
1523-3mm5mm
3500 PSI3mm900 στους 70 βαθμούς F5"1mm€91.85

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;