Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 1523-106156 Nylon Tubing .106 Inch Id 5/32 Inch Εξωτερική διάμετρος 100ft. | AD6XUR 4CHA7

E JAMES & CO 1523-106156 Nylon Tubing .106 Inch Id 5/32 Inch Outer Diameter 100ft.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6XUR Πρότυπο: 1523-106156Cross Ref: 4CHA7
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
€62.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής1000 psi
ΧρώμαΦυσικό
ΣκληρότηταShore R: 121
Μέσα Dia.0.106 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση700 στους 70 βαθμούς F
Εκτός Dia.5 / 32 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 135 F
Ανοχή+0.005 έως -0.005 "
Βαθμολογία κενού29 ίντσες. Hg
Wall Πάχος0.025 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 1523-078125 Nylon Tubing .078 Inch Id 1/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD6XUP 4CHA5 1523-0781252500 psi0.078 "850 στους 70 βαθμούς F1 / 8 "0.024 "€47.28
E JAMES & CO 1523-096125 Σωλήνας από νάιλον .096 Id ίντσας 1/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD6XUQ 4CHA6 1523-0961251000 psi0.096 "455 στους 70 βαθμούς F1 / 8 "0.015 "€34.01
E JAMES & CO 1523-110187 Nylon Tubing .110 Inch Id 3/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 100ft. | AD6XUT 4CHA8 1523-1101872500 psi0.11 "960 στους 70 βαθμούς F3 / 16 "0.039 "€76.26
E JAMES & CO 1523-138187 Nylon Tubing .138 Inch Id 3/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 100ft. | AD6XUU 4CHA9 1523-1381871000 psi0.138 "565 στους 70 βαθμούς F3 / 16 "0.025 "€65.86
E JAMES & CO 1523-150250 Σωλήνας από νάιλον .150 ίντσες Id 1/4 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD6XUV 4CHC1 1523-1502502500 psi0.150 "920 στους 70 βαθμούς F1 / 4 "1 / 2 "€76.26
E JAMES & CO 1523-188312 Nylon Tubing .188 Inch Id 5/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 100ft. | AD6XUW 4CHC2 1523-1883122500 psi0.188 "910 στους 70 βαθμούς F5 / 16 "1 / 16 "€122.93
E JAMES & CO 1523-190250 Σωλήνας από νάιλον .190 ίντσες Id 1/4 ίντσα εξωτερική διάμετρος 100 πόδια AD6XUX 4CHC3 1523-1902501000 psi0.190 "550 στους 70 βαθμούς F1 / 4 "0.03 "€72.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1523-106156 Nylon Tubing .106 Inch Id 5/32 Inch Outer Diameter 100ft.
€62.82 /μονάδα