EATON Αυτόματοι διακόπτες IEC σειράς AZ


Οι μικροσκοπικοί διακόπτες κυκλώματος της σειράς Eaton AZ προστατεύουν κτίρια, συστήματα και βιομηχανικές εφαρμογές από υπερφορτώσεις και βραχυκυκλώματα. Αυτά τα MCB διαθέτουν υψηλή ικανότητα θραύσης και μεγάλη μηχανική και ηλεκτρική ζωή. Έχουν επίσης συμπαγή και αρθρωτό σχεδιασμό για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση...ance και διαθέτουν διαβάθμιση περιβλήματος IP20 / 40 για να επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας από την εισβολή στερεών αντικειμένων και σταγονιδίων νερού. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος IEC είναι διαθέσιμοι σε μηχανισμούς ενεργοποίησης τύπου C και D που μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες εφαρμογής.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AZ-3-D50
€7,164.59
RFQ
A
AZ-3-D100
€8,245.90
RFQ
B
AZ-2-C80
€3,150.55
RFQ
C
AZ-4-C80
€6,032.73
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Η λειτουργία αυτών των μικροσκοπικών αυτόματων διακοπτών βασίζεται στη θερμομαγνητική αρχή, όπου δύο κύρια στοιχεία (θερμικό και μαγνητικό) συνεργάζονται για την ανίχνευση υπερρευμάτων και τη διακοπή λειτουργίας.
  • Καθώς ο διακόπτης ενεργοποιείται, οι κύριες επαφές ανοίγουν και αποσυνδέουν το κύκλωμα για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός θερμικού και ενός μαγνητικού στοιχείου;

  • Το θερμικό στοιχείο έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε υπερρεύματα σταθερής κατάστασης και αντιπροσωπεύεται από μια «καμπύλη C» στο γράφημα. Το στοιχείο θα θερμανθεί καθώς αυξάνεται το ρεύμα. Καθώς το ρεύμα υπερβαίνει την ονομαστική θερμοκρασία, το στοιχείο θα προκαλέσει την ενεργοποίηση του διακόπτη.
  • Το μαγνητικό στοιχείο ανταποκρίνεται σε υψηλό ρεύμα εισόδου και αντιπροσωπεύεται από μια «καμπύλη D». Το μαγνητικό στοιχείο θα δημιουργήσει μια δύναμη καθώς αυξάνεται το ρεύμα και θα κάνει τον διακόπτη να σταματήσει όταν το ρεύμα φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο.

Πώς μπορώ να επαναφέρω τον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος αφού σβήσει;

Οι χρήστες μπορούν να επαναφέρουν αυτόν τον διακόπτη πατώντας το κουμπί ή στρέφοντας τη λαβή στη θέση «ON» για να ξεκινήσει η ροή ρεύματος στο κύκλωμα.

Τι σημαίνει η καμπύλη C σε ένα γράφημα;

Μια καμπύλη C ορίζεται ως η σχέση μεταξύ του ρεύματος που διαρρέει τον διακόπτη και του χρόνου που χρειάζεται για να απενεργοποιηθεί ο διακόπτης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;