Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 12V738 Air Die Grinder Right Angle 20k Rpm 0.25hp 15cfm | AA4PCZ

SPEEDAIRE 12V738 Air Die Grinder Ορθή Γωνία 20k Rpm 0.25hp 15cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4PCZ Μοντέλο: 12V738
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
€112.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.5
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο15.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα20,000 rpm
Τύπος μύλουΟρθή γωνία
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
HP0.25
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος5.25 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μήκος ορθής γωνίας3"
ΒαλβίδαΜοχλός ασφαλείας
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜεταβλητή ταχύτηταΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούHPΤιμή
SPEEDAIRE 12V739 Air Die Grinder Ορθή Γωνία 20k Rpm 0.39hp 15cfm | AA4PDA 12V7395.125 "3.515.0ΟχιΕμπρός20,000 rpmΑλουμίνιο0.39€99.62
SPEEDAIRE 12V741 Air Die Grinder Right Angle 12k Rpm 0.4 Hp 10cfm | AA4PDC 12V7417.875 "2.410.0ΝαιΟπίσθιος12,000 rpmΣύνθετος0.4€160.61
SPEEDAIRE 12V742 Μύλος αέρος με ορθή γωνία 20k Rpm 0.4 Hp 10cfm | AA4PDD 12V7427.875 "2.410.0ΝαιΟπίσθιος20,000 rpmΣύνθετος0.4€784.23
Γωνιακός Μύλος SPEEDAIRE 48LZ92, 0.3 ίπποι, 18000 σ.α.λ. CU4BGJ 48LZ92--------€106.58
SPEEDAIRE 48LZ93 Die Grinder, 0.3 Hp Horsepower, 25000 Rpm | CU4BGK 48LZ93--------€58.76
SPEEDAIRE 45YY31 Die Grinder, 0.4 Hp Horsepower, 20000 Rpm | CU4BGL 45ΕΥ31--------€268.04
SPEEDAIRE 45YY22 Die Grinder, 0.4 Hp ιπποδύναμη, 25000 rpm | CU4BGM 45ΕΥ22--------€175.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 12V738 Air Die Grinder Ορθή Γωνία 20k Rpm 0.25hp 15cfm
€112.01 /μονάδα