Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 48LZ99 Die Grinder, Air Powered, Medium Duty, 22000 Rpm, 0.5 hp | CH6KAY

SPEEDAIRE 48LZ99 Die Grinder, Air Powered, Medium Duty, 22000 Rpm, 0.5 hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6KAY Μοντέλο: 48LZ99

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€74.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠέθανε
Κατανάλωση αέρα4 CFM
Εισαγωγή αέρα1/4 FNPT
Πίεση αέρα90 psi
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή θωρακισμένη μπάλα
Τύπος φρένουΚανένας
Μέγεθος Collet1 / 4 "
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
DutyΜεσαίο καθήκον
Στυλ λαβήςΒαρέλι
λαβή Μήκος110 mm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
HP0.5
Τύπος εισόδουNPT
Περιεχόμενα κιτ1 γυμνό εργαλείο
Max. Ταχύτητα22000 RPM
Μέγιστη. Διάμετρος τροχού.1 / 4 "
ΜηχανισμόςΜηχανικό φρένο
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
προσανατολισμόςΕτερόφυλη
Συνολικό μήκος6.625 "
Σημείο Dia.1 / 4 "
Πηγή ενέργειαςΜε αέρα
Μήκος ορθής γωνίας42mm
RPM22000 RPM
Εύρος ταχύτητας0 έως 22000 σ.α.λ.
ΣτυλΕτερόφυλη
Τύπος διακόπτηΜοχλός ασφαλείας
Βάρος εργαλείου1.3 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 48LZ99 Die Grinder, Air Powered, Medium Duty, 22000 Rpm, 0.5 hp
€74.46 /μονάδα