OMRON Σειρά E3Z, Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας NPN


Φίλτρα
Τύπος κυκλώματος: NPN , Ηλεκτρική σύνδεση: Προενσύρματο καλώδιο 2m , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -25 βαθμοί έως 55 βαθμούς C , Λειτουργία: Επιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση , Χρόνος απόκρισης: 1 δευτερόλεπτο , Σχήμα: Ορθογώνιος
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΒάθοςΕκτίμηση IPΜήκοςΑπαιτήσεις ισχύοςΜέθοδος ανίχνευσηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
E3ZM-D62 2Μ
316L από ανοξείδωτο χάλυβα0.83 "67, 69 χιλ1.260 "10 έως 30 VDCΔιάχυτη αντανακλαστική0.43 "€549.91
B
E3ZM-R61 2Μ
316L από ανοξείδωτο χάλυβα0.83 "67, 69 χιλ1.260 "10 έως 30 VDCΑναδρομικά αντανακλαστικά0.43 "€579.19
C
E3ZM-T61 2Μ
316L από ανοξείδωτο χάλυβα0.83 "67, 69 χιλ1.260 "10 έως 30 VDCΜέσω της δέσμης0.43 "€903.68
D
E3Z-R61
ΑΒΤ0.79 "671.2 "12 έως 24 VDCΑναδρομικά αντανακλαστικά0.41 "€289.34
D
Ε3Ζ-Τ61
ΑΒΤ0.79 "671.2 "12 έως 24 VDCΜέσω της δέσμης0.41 "€383.22
D
E3Z-D61
ΑΒΤ0.79 "671.2 "12 έως 24 VDCΔιάχυτη αντανακλαστική0.41 "€257.67
E
E3Z-T61K 2Μ
ΑΒΤ0.79 "671.22 "12 έως 24 VDCΜέσω της δέσμης0.28 "€452.83
D
E3Z-D62
ΑΒΤ0.79 "671.2 "12 έως 24 VDCΔιάχυτη αντανακλαστική0.41 "€274.71
F
E3Z-LS61
ΑΒΤ0.79 "671.2 "12 έως 24 VDCΔιαχέω0.41 "€420.45

Σειρά E3Z, Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας NPN

Οι φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες NPN της σειράς Omron E3Z χρησιμοποιούν δέσμες φωτός για να ανιχνεύσουν την παρουσία ή την απουσία αντικειμένων, συχνά σε συσκευασίες, γραμμές συναρμολόγησης και συστήματα μεταφοράς. Εξασφαλίζουν ακριβή τοποθέτηση αντικειμένων, ενισχύουν την αποτελεσματικότητα αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες και διευκολύνουν τον εντοπισμό σφαλμάτων, αποτρέποντας εμπλοκές ή ελλείψεις υλικών. Έχουν βαθμολογία IP67 και IP69k για βελτιωμένη προστασία σε υγρά περιβάλλοντα. Αυτοί οι φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται σπάνια στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη συσκευασία, τα τρόφιμα και ποτά και τη φαρμακευτική βιομηχανία. Διαθέτουν σχεδιασμό πιρουνιού για να εξαλείψει την ανάγκη για ρυθμίσεις οπτικού άξονα, βελτιώνοντας τη λειτουργική απόδοση και την άνεση του χρήστη.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;