Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON E3ZM-R61 2M φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 13.12 πόδια Npn | AC3MWM 2UUT1

OMRON E3ZM-R61 2M φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 13.12 πόδια Npn

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3MWM Μοντέλο: E3ZM-R61 2MCross Ref: 2UUT1
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
€579.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματος316L από ανοξείδωτο χάλυβα
Τύπος κυκλώματοςNPN
Βάθος0.83 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΠροενσύρματο καλώδιο 2m
Εκτίμηση IP67, 69 χιλ
Μήκος1.260 "
Πηγή φωτόςΗ κόκκινη λυχνία LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος100mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης13.12 πόδια.
Ελάχ. Μέγεθος αντικειμένου75mm Dia. Αδιαφανής
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση
Απαιτήσεις ισχύος10 έως 30 VDC
Χρόνος Απόκρισης1 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΑναδρομικά αντανακλαστικά
ShapeΟρθογώνιος
Πλάτος0.43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8541408000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΒάθοςΕκτίμηση IPΜήκοςΑπαιτήσεις ισχύοςΜέθοδος ανίχνευσηςΠλάτοςΤιμή
OMRON E3Z-T61 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 49 πόδια Npn | AA9LBU 1DU38 Ε3Ζ-Τ61ΑΒΤ0.79 "671.2 "12 έως 24 VDCΜέσω της δέσμης0.41 "€383.22
Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας OMRON E3Z-R61, 13 πόδια, NPN, Κόκκινο LED, Καλώδιο 2m | AA9LBV 1DU39 E3Z-R61ΑΒΤ0.79 "671.2 "12 έως 24 VDCΑναδρομικά αντανακλαστικά0.41 "€289.34
OMRON E3Z-D61 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας διάχυσης 4 ίντσες Npn | AA9LBW 1DU40 E3Z-D61ΑΒΤ0.79 "671.2 "12 έως 24 VDCΔιάχυτη αντανακλαστική0.41 "€257.67
OMRON E3Z-D62 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας Diffuse 3 Feet Npn | AA9LBX 1DU41 E3Z-D62ΑΒΤ0.79 "671.2 "12 έως 24 VDCΔιάχυτη αντανακλαστική0.41 "€274.71
Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας OMRON E3Z-LS61, Διάχυτος, Προ-καλωδιακός, NPN | AA9LCC 1DU46 E3Z-LS61ΑΒΤ0.79 "671.2 "12 έως 24 VDCΔιαχέω0.41 "€420.45
OMRON E3Z-T61K 2M φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 49.2 πόδια Npn | AC3MWG 2UUP9 E3Z-T61K 2ΜΑΒΤ0.79 "671.22 "12 έως 24 VDCΜέσω της δέσμης0.28 "€452.83
OMRON E3ZM-T61 2M φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 49.2 πόδια Npn | AC3MWK 2UUR8 E3ZM-T61 2Μ316L από ανοξείδωτο χάλυβα0.83 "67, 69 χιλ1.260 "10 έως 30 VDCΜέσω της δέσμης0.43 "€903.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON E3ZM-R61 2M φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 13.12 πόδια Npn
€579.19 /μονάδα