Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON E3Z-T61K 2M φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 49.2 πόδια Npn | AC3MWG 2UUP9

OMRON E3Z-T61K 2M φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 49.2 πόδια Npn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3MWG Μοντέλο: E3Z-T61K 2MCross Ref: 2UUP9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€452.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματοςΑΒΤ
Τύπος κυκλώματοςNPN
Βάθος0.79 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΠροενσύρματο καλώδιο 2m
Εκτίμηση IP67
Μήκος1.22 "
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος100mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης49.2 πόδια.
Ελάχ. Μέγεθος αντικειμένου12mm Dia. Αδιαφανής
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης1 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΜέσω της δέσμης
ShapeΟρθογώνιος
Πλάτος0.28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8541408000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΒάθοςΕκτίμηση IPΜήκοςΑπαιτήσεις ισχύοςΜέθοδος ανίχνευσηςΠλάτοςΤιμή
OMRON E3Z-T61 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 49 πόδια Npn | AA9LBU 1DU38 Ε3Ζ-Τ61ΑΒΤ0.79 "671.2 "12 έως 24 VDCΜέσω της δέσμης0.41 "€383.22
Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας OMRON E3Z-R61, 13 πόδια, NPN, Κόκκινο LED, Καλώδιο 2m | AA9LBV 1DU39 E3Z-R61ΑΒΤ0.79 "671.2 "12 έως 24 VDCΑναδρομικά αντανακλαστικά0.41 "€289.34
OMRON E3Z-D61 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας διάχυσης 4 ίντσες Npn | AA9LBW 1DU40 E3Z-D61ΑΒΤ0.79 "671.2 "12 έως 24 VDCΔιάχυτη αντανακλαστική0.41 "€257.67
OMRON E3Z-D62 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας Diffuse 3 Feet Npn | AA9LBX 1DU41 E3Z-D62ΑΒΤ0.79 "671.2 "12 έως 24 VDCΔιάχυτη αντανακλαστική0.41 "€274.71
Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας OMRON E3Z-LS61, Διάχυτος, Προ-καλωδιακός, NPN | AA9LCC 1DU46 E3Z-LS61ΑΒΤ0.79 "671.2 "12 έως 24 VDCΔιαχέω0.41 "€420.45
OMRON E3ZM-T61 2M φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 49.2 πόδια Npn | AC3MWK 2UUR8 E3ZM-T61 2Μ316L από ανοξείδωτο χάλυβα0.83 "67, 69 χιλ1.260 "10 έως 30 VDCΜέσω της δέσμης0.43 "€903.68
OMRON E3ZM-R61 2M φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 13.12 πόδια Npn | AC3MWM 2UUT1 E3ZM-R61 2Μ316L από ανοξείδωτο χάλυβα0.83 "67, 69 χιλ1.260 "10 έως 30 VDCΑναδρομικά αντανακλαστικά0.43 "€579.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON E3Z-T61K 2M φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 49.2 πόδια Npn
€452.83 /μονάδα